曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-30D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-30D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19655562CDUK16-30D標準ストローク
6,330
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655571CDUK16-30D-A90標準ストローク
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655587CDUK16-30D-A90L標準ストローク
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655596CDUK16-30D-A90LS標準ストローク
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655605CDUK16-30D-A90S標準ストローク
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655614CDUK16-30D-A90V標準ストローク
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655623CDUK16-30D-A93標準ストローク
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655632CDUK16-30D-A93L標準ストローク
10,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655657CDUK16-30D-A93L3-
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19655641CDUK16-30D-A93LS標準ストローク
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655666CDUK16-30D-A93S標準ストローク
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655675CDUK16-30D-A93V標準ストローク
10,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655684CDUK16-30D-A93VL標準ストローク
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655693CDUK16-30D-A93VLS標準ストローク
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655702CDUK16-30D-A93VS標準ストローク
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655711CDUK16-30D-A96標準ストローク
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655727CDUK16-30D-A96LS標準ストローク
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655736CDUK16-30D-A96S標準ストローク
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655745CDUK16-30D-A96V標準ストローク
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655754CDUK16-30D-A96VL標準ストローク
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655763CDUK16-30D-M9B標準ストローク
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655772CDUK16-30D-M9BL標準ストローク
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655781CDUK16-30D-M9BLS標準ストローク
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655797CDUK16-30D-M9BS標準ストローク
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655806CDUK16-30D-M9BV標準ストローク
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655815CDUK16-30D-M9BVL標準ストローク
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655824CDUK16-30D-M9BVS標準ストローク
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655833CDUK16-30D-M9BVZ標準ストローク
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655842CDUK16-30D-M9BW標準ストローク
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655851CDUK16-30D-M9BWL標準ストローク
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655867CDUK16-30D-M9BWVL標準ストローク
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655876CDUK16-30D-M9BWZ標準ストローク
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655885CDUK16-30D-M9BZ標準ストローク
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655894CDUK16-30D-M9N標準ストローク
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655903CDUK16-30D-M9NL標準ストローク
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655912CDUK16-30D-M9NLS標準ストローク
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655921CDUK16-30D-M9NS標準ストローク
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655937CDUK16-30D-M9NV標準ストローク
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655946CDUK16-30D-M9NVL標準ストローク
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655955CDUK16-30D-M9NVZ標準ストローク
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655964CDUK16-30D-M9NWL標準ストローク
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655973CDUK16-30D-M9NWVS標準ストローク
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655982CDUK16-30D-M9PVL標準ストローク
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする