曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-60D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-60D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19656813CDUK16-60D標準ストローク
9,570
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19656822CDUK16-60D-A90標準ストローク
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656831CDUK16-60D-A90L標準ストローク
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656847CDUK16-60D-A90S標準ストローク
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656856CDUK16-60D-A90VL標準ストローク
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656865CDUK16-60D-A93標準ストローク
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656874CDUK16-60D-A93L標準ストローク
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656883CDUK16-60D-A93LS標準ストローク
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656892CDUK16-60D-A93S標準ストローク
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656901CDUK16-60D-A93V標準ストローク
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656917CDUK16-60D-A93VL標準ストローク
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656926CDUK16-60D-A93VS標準ストローク
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656935CDUK16-60D-A96V標準ストローク
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656944CDUK16-60D-M9B標準ストローク
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656953CDUK16-60D-M9BL標準ストローク
15,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19656962CDUK16-60D-M9BV標準ストローク
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656971CDUK16-60D-M9BVL標準ストローク
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656987CDUK16-60D-M9BVSDPC-
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656996CDUK16-60D-M9BWL標準ストローク
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19657005CDUK16-60D-M9BZ標準ストローク
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19657014CDUK16-60D-M9N標準ストローク
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19657023CDUK16-60D-M9NL標準ストローク
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19657032CDUK16-60D-M9NV標準ストローク
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19657041CDUK16-60D-M9NVL標準ストローク
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19657057CDUK16-60D-M9NVLS標準ストローク
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする