曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-30D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19658913CDUK20-30D標準ストローク
6,710
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19658922CDUK20-30D-A90標準ストローク
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658931CDUK20-30D-A90L標準ストローク
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658947CDUK20-30D-A90LS標準ストローク
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658956CDUK20-30D-A90S標準ストローク
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658965CDUK20-30D-A93標準ストローク
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658974CDUK20-30D-A93L標準ストローク
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658983CDUK20-30D-A93LS標準ストローク
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658992CDUK20-30D-A93S標準ストローク
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659001CDUK20-30D-A93V標準ストローク
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659017CDUK20-30D-A93VL標準ストローク
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659026CDUK20-30D-A93VS標準ストローク
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659035CDUK20-30D-M9B標準ストローク
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659044CDUK20-30D-M9BL標準ストローク
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659053CDUK20-30D-M9BS標準ストローク
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659062CDUK20-30D-M9BVL標準ストローク
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659071CDUK20-30D-M9BVSDPC-
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659087CDUK20-30D-M9BVZ標準ストローク
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659096CDUK20-30D-M9BW標準ストローク
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659105CDUK20-30D-M9BWL標準ストローク
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659114CDUK20-30D-M9BWVL標準ストローク
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659123CDUK20-30D-M9N標準ストローク
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする