曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-70D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-70D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-70D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19660146CDUK20-70D
10,450
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19660155CDUK20-70D-A90
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660164CDUK20-70D-A90L
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660173CDUK20-70D-A93
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660182CDUK20-70D-A93L
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660191CDUK20-70D-A93LS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660207CDUK20-70D-A93S
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660216CDUK20-70D-A93V
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660225CDUK20-70D-A93VL
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660234CDUK20-70D-A93VS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660243CDUK20-70D-M9B
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660252CDUK20-70D-M9BL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660261CDUK20-70D-M9BV
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660277CDUK20-70D-M9BVL
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660286CDUK20-70D-M9BW
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660295CDUK20-70D-M9BZ
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21309617CDUK20-70D-M9NWL
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする