曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19666647CDUK6-30D標準ストローク
4,950
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19666656CDUK6-30D-A90標準ストローク
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666665CDUK6-30D-A90L標準ストローク
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666674CDUK6-30D-A90S標準ストローク
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666683CDUK6-30D-A90V標準ストローク
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666692CDUK6-30D-A90VL標準ストローク
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666701CDUK6-30D-A93標準ストローク
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666717CDUK6-30D-A93L標準ストローク
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666726CDUK6-30D-A93LS標準ストローク
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666735CDUK6-30D-A93S標準ストローク
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666744CDUK6-30D-A93V標準ストローク
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666753CDUK6-30D-A93VL標準ストローク
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666762CDUK6-30D-A93VLS標準ストローク
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666771CDUK6-30D-A93VS標準ストローク
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666796CDUK6-30D-A96標準ストローク
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666805CDUK6-30D-A96L標準ストローク
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666787CDUK6-30D-A933-
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
19666814CDUK6-30D-M9B標準ストローク
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666823CDUK6-30D-M9BL標準ストローク
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666832CDUK6-30D-M9BLS標準ストローク
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666841CDUK6-30D-M9BS標準ストローク
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666857CDUK6-30D-M9BV標準ストローク
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666866CDUK6-30D-M9BVL標準ストローク
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666875CDUK6-30D-M9BW標準ストローク
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666884CDUK6-30D-M9BWL標準ストローク
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666893CDUK6-30D-M9N標準ストローク
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666902CDUK6-30D-M9NL標準ストローク
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666911CDUK6-30D-M9NS標準ストローク
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666927CDUK6-30D-M9NV標準ストローク
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666936CDUK6-30D-M9NVL標準ストローク
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666945CDUK6-30D-M9NVS標準ストローク
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19666954CDUK6-30D-M9NW標準ストローク
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする