曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667164CDUK6-5D5標準ストローク複動片ロッド
4,790
4,498
4,948(税込)
当日出荷
19667173CDUK6-5D-A90LS5標準ストローク複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667182CDUK6-5D-A90S5標準ストローク複動片ロッド
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667191CDUK6-5D-A93LS5標準ストローク複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
19667207CDUK6-5D-A93S5標準ストローク複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19667216CDUK6-5D-A93VLS5標準ストローク複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667225CDUK6-5D-A93VS5標準ストローク複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667234CDUK6-5D-A96LS5標準ストローク複動片ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667243CDUK6-5D-A96S5標準ストローク複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667252CDUK6-5D-A96VLS5標準ストローク複動片ロッド
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667261CDUK6-5D-M9B5標準ストローク複動片ロッド
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667277CDUK6-5D-M9BL5標準ストローク複動片ロッド
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667286CDUK6-5D-M9BLS5標準ストローク複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667295CDUK6-5D-M9BS5標準ストローク複動片ロッド
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667304CDUK6-5D-M9BV5標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667313CDUK6-5D-M9BVL5標準ストローク複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667322CDUK6-5D-M9BVLS5標準ストローク複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667331CDUK6-5D-M9BVS5標準ストローク複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667347CDUK6-5D-M9BWLS5標準ストローク複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667356CDUK6-5D-M9BWS5標準ストローク複動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
19667365CDUK6-5D-M9BWVLS5標準ストローク複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667374CDUK6-5D-M9BZ5標準ストローク複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667383CDUK6-5D-M9BZS5標準ストローク複動片ロッド
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667392CDUK6-5D-M9N5標準ストローク複動片ロッド
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667401CDUK6-5D-M9NL5標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
19667417CDUK6-5D-M9NLS5標準ストローク複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667426CDUK6-5D-M9NS5標準ストローク複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667435CDUK6-5D-M9NV5標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667444CDUK6-5D-M9NVL5標準ストローク複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667453CDUK6-5D-M9NVLS5標準ストローク複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667462CDUK6-5D-M9NVS5標準ストローク複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667471CDUK6-5D-M9NWVLS5標準ストローク複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667487CDUK6-5D-M9PVS5標準ストローク複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667496CDUK6-5S5-(S) 押出し単動形
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667505CDUK6-5S-A90LS5-(S) 押出し単動形
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667514CDUK6-5S-A90S5-(S) 押出し単動形
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667523CDUK6-5S-A93LS5-(S) 押出し単動形
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667532CDUK6-5S-A93S5-(S) 押出し単動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667541CDUK6-5S-A93VLS5-(S) 押出し単動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667557CDUK6-5S-A93VS5-(S) 押出し単動形
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667566CDUK6-5S-M9B5-(S) 押出し単動形
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667575CDUK6-5S-M9BL5-(S) 押出し単動形
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667584CDUK6-5S-M9BLS5-(S) 押出し単動形
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667593CDUK6-5S-M9BS5-(S) 押出し単動形
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667602CDUK6-5S-M9BV5-(S) 押出し単動形
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667611CDUK6-5S-M9BVL5-(S) 押出し単動形
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667627CDUK6-5S-M9BVS5-(S) 押出し単動形
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667636CDUK6-5S-M9BWS5-(S) 押出し単動形
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667645CDUK6-5S-M9N5-(S) 押出し単動形
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19667654CDUK6-5S-M9NL5-(S) 押出し単動形
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする