SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-60D~)
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19668065
CDUK6-60D
CADデータダウンロード
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668074
CDUK6-60D-A93
CADデータダウンロード
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668083
CDUK6-60D-A93L
CADデータダウンロード
¥
12,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668092
CDUK6-60D-M9B
CADデータダウンロード
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668101
CDUK6-60D-M9BL
CADデータダウンロード
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668117
CDUK6-60D-M9BS
CADデータダウンロード
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668126
CDUK6-60D-M9BV
CADデータダウンロード
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668135
CDUK6-60D-M9BW
CADデータダウンロード
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668144
CDUK6-60D-M9N
CADデータダウンロード
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668153
CDUK6-60D-M9NS
CADデータダウンロード
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19668162
CDUK6-60D-M9NV
CADデータダウンロード
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください