曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW6-~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW6-~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
全86種類を絞り込む
ストローク(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19649332CDUKW6-5D5
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649341CDUKW6-5D-A90LS5
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649357CDUKW6-5D-A93LS5
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649366CDUKW6-5D-A93S5
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649375CDUKW6-5D-A93VLS5
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649384CDUKW6-5D-M9B5
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649393CDUKW6-5D-M9BL5
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649402CDUKW6-5D-M9BLS5
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649411CDUKW6-5D-M9BS5
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649427CDUKW6-5D-M9BV5
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649436CDUKW6-5D-M9BVL5
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649445CDUKW6-5D-M9BWLS5
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649454CDUKW6-5D-M9N5
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649463CDUKW6-5D-M9NLS5
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649472CDUKW6-5D-M9NS5
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649481CDUKW6-5D-M9NV5
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649497CDUKW6-5D-M9NVL5
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648675CDUKW6-10D10
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648684CDUKW6-10D-A9010
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648693CDUKW6-10D-A90L10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648702CDUKW6-10D-A90V10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648711CDUKW6-10D-A9310
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648727CDUKW6-10D-A93L10
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648736CDUKW6-10D-A93LS10
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648745CDUKW6-10D-A93S10
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648754CDUKW6-10D-A93V10
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648763CDUKW6-10D-A93VL10
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648772CDUKW6-10D-A93VS10
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648781CDUKW6-10D-M9B10
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648797CDUKW6-10D-M9BL10
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648806CDUKW6-10D-M9BLS10
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648815CDUKW6-10D-M9BVL10
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648824CDUKW6-10D-M9N10
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648833CDUKW6-10D-M9NL10
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648842CDUKW6-10D-M9NS10
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648851CDUKW6-10D-M9NV10
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648867CDUKW6-10D-M9NVL10
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648876CDUKW6-10D-M9NVLS10
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648885CDUKW6-15D15
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648894CDUKW6-15D-A9315
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648903CDUKW6-15D-A93L15
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648912CDUKW6-15D-A93LS15
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648921CDUKW6-15D-A93S15
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648937CDUKW6-15D-A93VL15
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648946CDUKW6-15D-A93VS15
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648955CDUKW6-15D-M9B15
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648964CDUKW6-15D-M9BL15
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648973CDUKW6-15D-M9BLS15
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648982CDUKW6-15D-M9BVS15
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19648991CDUKW6-15D-M9N15
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする