曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW6-~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW6-~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全86種類を絞り込む
ストローク(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19675214CDUW6-5D5
5,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19675223CDUW6-5D-A90S5
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675232CDUW6-5D-A93LS5
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675241CDUW6-5D-A93S5
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675257CDUW6-5D-A93VLS5
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675266CDUW6-5D-A93VS5
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675275CDUW6-5D-M9B5
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675284CDUW6-5D-M9BL5
11,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19675293CDUW6-5D-M9BLS5
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675302CDUW6-5D-M9BV5
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675311CDUW6-5D-M9BVL5
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675327CDUW6-5D-M9BVS5
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675336CDUW6-5D-M9N5
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19675345CDUW6-5D-M9NL5
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674523CDUW6-10D10
5,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19674532CDUW6-10D-A9010
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674541CDUW6-10D-A90LS10
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674557CDUW6-10D-A90S10
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674566CDUW6-10D-A90V10
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674575CDUW6-10D-A9310
8,690
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674584CDUW6-10D-A93L10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674593CDUW6-10D-A93LS10
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674602CDUW6-10D-A93S10
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674611CDUW6-10D-A93V10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674627CDUW6-10D-A93VL10
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674636CDUW6-10D-A93VS10
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674645CDUW6-10D-M9B10
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674654CDUW6-10D-M9BL10
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674663CDUW6-10D-M9BLS10
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674672CDUW6-10D-M9BVL10
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674681CDUW6-10D-M9BWL10
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674697CDUW6-10D-M9N10
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674706CDUW6-10D-M9NL10
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674715CDUW6-10D-M9NS10
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674724CDUW6-10D-M9NV10
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674733CDUW6-10D-M9NVL10
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674742CDUW6-10D-M9NWLS10
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19674751CDUW6-15D15
5,280
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674767CDUW6-15D-A90L15
8,030
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674776CDUW6-15D-A9315
8,690
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674785CDUW6-15D-A93L15
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674794CDUW6-15D-A93V15
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674803CDUW6-15D-M9B15
10,890
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674812CDUW6-15D-M9BL15
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674821CDUW6-15D-M9BV15
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674837CDUW6-15D-M9NL15
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674846CDUW6-20D20
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674855CDUW6-20D-A9020
7,540
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674864CDUW6-20D-A90L20
8,200
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
19674873CDUW6-20D-A90LS20
6,820
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする