曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUX~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUX~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全238種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
238種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19675966CDUX10-5D105
7,3706,698
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675975CDUX10-5D-A93LS105
9,4108,498
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675984CDUX10-5D-A93S105
9,0808,198
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675993CDUX10-5D-A93VLS105
9,7408,798
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676002CDUX10-5D-M9B105
12,98011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676011CDUX10-5D-M9BS105
10,1809,298
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676027CDUX10-5D-M9BV105
13,86012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676036CDUX10-5D-M9N105
13,20011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676045CDUX10-5D-M9NL105
13,86012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676054CDUX10-5D-M9NS105
10,2909,398
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676063CDUX10-5D-M9NV105
13,86012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19676072CDUX10-5D-M9NVS105
10,6209,698
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675381CDUX10-10D1010
7,4806,598
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
残り2点です
19675397CDUX10-10D-A931010
10,8909,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675406CDUX10-10D-A93L1010
11,5509,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675415CDUX10-10D-A93LS1010
9,5208,698
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675424CDUX10-10D-A93S1010
9,1908,398
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675433CDUX10-10D-A93V1010
11,5509,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675442CDUX10-10D-A93VL1010
12,21010,980
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675451CDUX10-10D-A93VS1010
9,5208,698
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675467CDUX10-10D-M9B1010
13,09011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675476CDUX10-10D-M9BL1010
13,75012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675485CDUX10-10D-M9BS1010
10,2909,298
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675494CDUX10-10D-M9BVL1010
14,63013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675503CDUX10-10D-M9BWS1010
10,5609,598
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675512CDUX10-10D-M9N1010
13,31012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675521CDUX10-10D-M9NL1010
13,97012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675537CDUX10-10D-M9NV1010
13,97012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675546CDUX10-10D-M9NVL1010
14,63013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675555CDUX10-10D-M9NWV1010
14,30012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675564CDUX10-15D1015
7,5406,798
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675573CDUX10-15D-A931015
10,9509,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675582CDUX10-15D-A93L1015
11,6109,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675591CDUX10-15D-A93S1015
9,2408,298
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675607CDUX10-15D-A93V1015
11,6109,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675616CDUX10-15D-A93VS1015
9,5708,598
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675625CDUX10-15D-M9B1015
13,15011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675634CDUX10-15D-M9BL1015
13,81012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675643CDUX10-15D-M9BS1015
10,3409,298
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675652CDUX10-15D-M9BVL1015
14,69013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675661CDUX10-15D-M9BW1015
13,70012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675677CDUX10-15D-M9BWL1015
14,36013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675686CDUX10-15D-M9N1015
13,37012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675695CDUX10-15D-M9NL1015
14,03012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675704CDUX10-15D-M9NVL1015
14,69013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675713CDUX10-20D1020
7,7006,898
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675722CDUX10-20D-A931020
11,1109,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675731CDUX10-20D-A93L1020
11,77010,980
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675747CDUX10-20D-A93V1020
11,77010,980
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
19675756CDUX10-20D-M9B1020
13,31012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする