SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.06
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし結露なきこと)
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20493471
CU10-10D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20493487
CU10-10S
CADデータダウンロード
押出し単動形
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493496
CU10-10T
CADデータダウンロード
引込み単動形
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493505
CU10-15D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493514
CU10-15S
CADデータダウンロード
押出し単動形
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493523
CU10-15T
CADデータダウンロード
引込み単動形
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493532
CU10-20D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20493541
CU10-25D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493557
CU10-30D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493566
CU10-40D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493575
CU10-5D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20493584
CU10-5S
CADデータダウンロード
押出し単動形
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493593
CU10-5T
CADデータダウンロード
引込み単動形
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493602
CU10-50D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20493611
CU10-60D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20493627
CU10D-PS
-
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
20493636
CU10S-PS
-
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20493645
CU10T-PS
-
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20493654
CU16-10D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493663
CU16-10S
CADデータダウンロード
押出し単動形
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493672
CU16-10T
CADデータダウンロード
引込み単動形
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493681
CU16-15D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
20493697
CU16-15S
CADデータダウンロード
押出し単動形
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493706
CU16-15T
CADデータダウンロード
引込み単動形
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493715
CU16-20D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20493724
CU16-25D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493733
CU16-30D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20493742
CU16-40D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493751
CU16-5D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
20493767
CU16-5S
CADデータダウンロード
押出し単動形
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493776
CU16-5T
CADデータダウンロード
引込み単動形
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493785
CU16-50D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
20493794
CU16-60D
CADデータダウンロード
複動片ロッド
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493803
CU16D-PS
-
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
20493812
CU16S-PS
-
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20493821
CU16T-PS
-
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください