SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
(1件のレビュー)
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし結露なきこと)
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20493837
CU20-10D
CADデータダウンロード
10
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
20493846
CU20-10S
CADデータダウンロード
10
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20493855
CU20-10T
CADデータダウンロード
10
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493864
CU20-100A
CADデータダウンロード
100
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20493873
CU20-100D
CADデータダウンロード
100
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493882
CU20-15D
CADデータダウンロード
15
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
20493891
CU20-15S
CADデータダウンロード
15
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493907
CU20-15T
CADデータダウンロード
15
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493916
CU20-20A
CADデータダウンロード
20
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20493925
CU20-20D
CADデータダウンロード
20
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493934
CU20-25D
CADデータダウンロード
25
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493943
CU20-30A
CADデータダウンロード
30
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20493952
CU20-30D
CADデータダウンロード
30
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20493961
CU20-40A
CADデータダウンロード
40
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20493977
CU20-40D
CADデータダウンロード
40
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20493986
CU20-5D
CADデータダウンロード
5
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20493995
CU20-5S
CADデータダウンロード
5
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494004
CU20-5T
CADデータダウンロード
5
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494013
CU20-50A
CADデータダウンロード
50
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494022
CU20-50D
CADデータダウンロード
50
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494031
CU20-60A
CADデータダウンロード
60
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494047
CU20-60D
CADデータダウンロード
60
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494056
CU20-70A
CADデータダウンロード
70
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494065
CU20-70D
CADデータダウンロード
70
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494074
CU20-80A
CADデータダウンロード
80
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494083
CU20-80D
CADデータダウンロード
80
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20494092
CU20-90D
CADデータダウンロード
90
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494101
CU20A-PS
-
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494117
CU20D-PS
-
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
20494126
CU20S-PS
-
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494135
CU20T-PS
-
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494144
CU25-10D
CADデータダウンロード
10
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494153
CU25-10S
CADデータダウンロード
10
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494162
CU25-10T
CADデータダウンロード
10
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494171
CU25-100A
CADデータダウンロード
100
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494187
CU25-100D
CADデータダウンロード
100
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20494196
CU25-15D
CADデータダウンロード
15
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494205
CU25-15S
CADデータダウンロード
15
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494214
CU25-15T
CADデータダウンロード
15
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494223
CU25-20A
CADデータダウンロード
20
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494232
CU25-20D
CADデータダウンロード
20
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
20494241
CU25-25D
CADデータダウンロード
25
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
20494257
CU25-30D
CADデータダウンロード
30
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494266
CU25-40D
CADデータダウンロード
40
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494275
CU25-5D
CADデータダウンロード
5
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20494284
CU25-5S
CADデータダウンロード
5
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494293
CU25-5T
CADデータダウンロード
5
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494302
CU25-50A
CADデータダウンロード
50
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494311
CU25-50D
CADデータダウンロード
50
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494327
CU25-60D
CADデータダウンロード
60
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ