曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU32~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU32~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20494537CU32-5D5標準ストローク複動片ロッド(-) Rc 1/8
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494546CU32-5S5-(S) 押出し単動形(-) Rc 1/8
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494555CU32-5T5-(T) 引込み単動形(-) Rc 1/8
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494415CU32-10D10標準ストローク複動片ロッド(-) Rc 1/8
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494424CU32-10S10-(S) 押出し単動形(-) Rc 1/8
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494433CU32-10T10-(T) 引込み単動形(-) Rc 1/8
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494451CU32-15D15標準ストローク複動片ロッド(-) Rc 1/8
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494467CU32-15S15-(S) 押出し単動形(-) Rc 1/8
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494476CU32-15T15-(T) 引込み単動形(-) Rc 1/8
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494485CU32-20A20-複動片ロッド(-) Rc 1/8
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494494CU32-20D20標準ストローク複動片ロッド(-) Rc 1/8
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494503CU32-25D25標準ストローク複動片ロッド(-) Rc 1/8
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494512CU32-30D30標準ストローク複動片ロッド(-) Rc 1/8
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494521CU32-40D40-複動片ロッド(-) Rc 1/8
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494564CU32-50D50-複動片ロッド(-) Rc 1/8
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494573CU32-60A60-複動片ロッド(-) Rc 1/8
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494582CU32-60D60標準ストローク複動片ロッド(-) Rc 1/8
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494591CU32-70D70-複動片ロッド(-) Rc 1/8
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494607CU32-80D80-複動片ロッド(-) Rc 1/8
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494616CU32-90D90-複動片ロッド(-) Rc 1/8
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494442CU32-100D100-複動片ロッド(-) Rc 1/8
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494661CU32TF-30D30標準ストローク複動片ロッド(TF) G 1/8
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20494677CU32TN-60D60標準ストローク複動片ロッド(TN) NPT 1/8
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする