フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20494783CU6-5D標準ストローク5複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20494792CU6-5S-5(S) 押出し単動形
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494801CU6-5T-5(T) 引込み単動形
2,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20494686CU6-10D標準ストローク10複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20494695CU6-10S-10(S) 押出し単動形
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494704CU6-10T-10(T) 引込み単動形
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494713CU6-15D標準ストローク15複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494722CU6-15S-15(S) 押出し単動形
2,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20494731CU6-15T-15(T) 引込み単動形
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494747CU6-20D標準ストローク20複動片ロッド
2,970
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494756CU6-25D標準ストローク25複動片ロッド
2,970
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20494765CU6-30D標準ストローク30複動片ロッド
2,970
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494774CU6-40D標準ストローク40複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494817CU6-50D標準ストローク50複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20494826CU6-60D標準ストローク60複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする