曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) - SMC
(1件のレビュー)

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20491177CUKW10-10D1010複動両ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491186CUKW10-15D1015複動両ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491195CUKW10-20D1020複動両ロッド
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491204CUKW10-25D1025複動両ロッド
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491213CUKW10-30D1030複動両ロッド
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491222CUKW10-5D105複動両ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491231CUKW16-10D1610複動両ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491247CUKW16-15D1615複動両ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
20491256CUKW16-20D1620複動両ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491265CUKW16-25D1625複動両ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491274CUKW16-30D1630複動両ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
20491283CUKW16-40D1640複動両ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491292CUKW16-5D165複動両ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491301CUKW16-50D1650複動両ロッド
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491317CUKW16-60D1660複動両ロッド
10,180
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491326CUKW20-10D2010複動両ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491335CUKW20-15D2015複動両ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491344CUKW20-20D2020複動両ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491353CUKW20-25D2025複動両ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491362CUKW20-30D2030複動両ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491371CUKW20-40D2040複動両ロッド
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491387CUKW20-5D205複動両ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491396CUKW20-50D2050複動両ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491405CUKW25-10D2510複動両ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491414CUKW25-15D2515複動両ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491423CUKW25-20D2520複動両ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491432CUKW25-25D2525複動両ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491441CUKW25-30D2530複動両ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491457CUKW25-40D2540複動両ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491466CUKW25-5D255複動両ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491475CUKW25-50D2550複動両ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491484CUKW32-10D3210複動両ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491493CUKW32-15D3215複動両ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491502CUKW32-20D3220複動両ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491511CUKW32-25D3225複動両ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491527CUKW32-30D3230複動両ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491536CUKW32-40D3240複動両ロッド
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491545CUKW32-5D325複動両ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491554CUKW32-50D3250複動両ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491563CUKW6-10D610複動両ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491572CUKW6-15D615複動両ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491581CUKW6-20D620複動両ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491597CUKW6-25D625複動両ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491606CUKW6-30D630複動両ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491615CUKW6-5D65複動両ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491624CUKW6-50D650複動両ロッド
8,750
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20491633CUK10-10D1010複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491642CUK10-10S1010(S) 押出し単動形
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491651CUK10-10T1010(T) 引込み単動形
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491667CUK10-15D1015複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20491843
2019-06-25
用途: 小さい箱の蓋のロック

小さいけれどシャフトが太くて使いやすいです。ショートストロークで良かったです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする