バルブ付エアシリンダ (CV3FN100-~)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN100-~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN100-~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20547651CV3FN100-20-520【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
43,560
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547703CV3FN100-30-2D30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
45,100
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547807CV3FN100-50-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
43,560
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547816CV3FN100-50-1D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
45,100
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547825CV3FN100-50-1D-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
45,100
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547834CV3FN100-50-2D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
45,100
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547843CV3FN100-50-5D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
45,100
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547956CV3FN100-75-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
44,500
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547965CV3FN100-75-275【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
44,500
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547974CV3FN100-75J-1D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
50,330
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547983CV3FN100-75J-2D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
50,330
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547992CV3FN100-80-280【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
45,430
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548017CV3FN100-85-2D85【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
46,970
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547536CV3FN100-100-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
45,430
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547545CV3FN100-100-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
45,430
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547554CV3FN100-100-2D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
46,970
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547563CV3FN100-100-5WD100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
53,630
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547572CV3FN100-125-1125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
46,370
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547581CV3FN100-130-1130【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
47,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547597CV3FN100-130-1-B130【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
47,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547606CV3FN100-150-1150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
47,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547615CV3FN100-150-1W150【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
52,420
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547624CV3FN100-150-2150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
47,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547633CV3FN100-150-5D150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
48,840
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547642CV3FN100-150J-2150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
52,250
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547667CV3FN100-200-1200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
49,170
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547676CV3FN100-200-5D200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
50,710
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547685CV3FN100-250-1D-B250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
52,580
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547694CV3FN100-250J-1D250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
58,850
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547712CV3FN100-300-1D-B300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
54,450
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547721CV3FN100-300J-1-B300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
59,840
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547737CV3FN100-300J-2300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
59,840
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547746CV3FN100-350-2W350【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
59,900
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547755CV3FN100-350-2WD350【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
62,980
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547764CV3FN100-380-2WD380【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
64,850
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547773CV3FN100-385-1-B385【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
56,650
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547782CV3FN100-480-2WD480【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
68,590
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547791CV3FN100-480JN-1D-B480【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
71,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
21310782CV3FN100-500-1-B500【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
60,390
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547852CV3FN100-500-2-B500【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
60,390
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547861CV3FN100-500-2D500【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
61,930
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547877CV3FN100-500JN-1D-B500【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
71,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547886CV3FN100-550-2WD550【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
72,330
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547895CV3FN100-600-2W600【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
69,250
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547904CV3FN100-610-1WD610【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
76,070
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547913CV3FN100-650-1WD650【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
76,070
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547922CV3FN100-650-2WD650【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
76,070
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547931CV3FN100-700-2D700【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
69,410
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20547947CV3FN100-700-2WD700【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
76,070
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548001CV3FN100-800-2W800【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
79,150
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする