曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CV3TN100-~)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN100-~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN100-~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全74種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20562245CV3TN100-50-2WD50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
52,860
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562254CV3TN100-50-550【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
44,660
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562324CV3TN100-80-1W80【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
51,650
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562333CV3TN100-80K-1D-B80【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
53,750
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562342CV3TN100-80K-2D-B80【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
53,750
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561624CV3TN100-100-1-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
46,530
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561633CV3TN100-100-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
46,530
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561642CV3TN100-100-2-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
46,530
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561651CV3TN100-100-2D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
48,070
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561667CV3TN100-100J-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
50,820
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561676CV3TN100-120-5120【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
47,470
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561685CV3TN100-125-2WD125【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
55,660
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561694CV3TN100-125J-2D125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
53,960
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561703CV3TN100-150-1D150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
49,940
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561712CV3TN100-150-2150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
48,400
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561721CV3TN100-150-2D150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
49,940
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561737CV3TN100-150-2WD150【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
56,600
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561746CV3TN100-150-5150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
48,400
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561755CV3TN100-150-5D150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
49,940
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561764CV3TN100-150J-1150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
53,350
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561773CV3TN100-150J-2W150【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
58,470
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561782CV3TN100-150J-5150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
53,350
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561791CV3TN100-160-1WD160【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
57,530
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561807CV3TN100-160N-1W160【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
54,450
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561816CV3TN100-200-1200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
50,270
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561825CV3TN100-200-1D200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
51,810
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561834CV3TN100-200-2200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
50,270
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561843CV3TN100-200-2D200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
51,810
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561852CV3TN100-200-2WD200【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
58,470
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561861CV3TN100-200-5D200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
51,810
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561877CV3TN100-200J-1D200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
57,420
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561886CV3TN100-200J-2-B200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
55,880
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561895CV3TN100-200J-5D200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
57,420
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561904CV3TN100-200N-1200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
50,270
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561913CV3TN100-200N-2-B200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
50,270
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561922CV3TN100-225-1D225【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
53,680
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
21315262CV3TN100-240-2D240【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
53,680
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561931CV3TN100-250-1-B250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
52,140
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561947CV3TN100-250-1D-B250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
53,680
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561956CV3TN100-250-2250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
52,140
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561965CV3TN100-250-2D250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
53,680
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561974CV3TN100-250-2WD250【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
60,340
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561983CV3TN100-250J-1-B250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
58,410
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20561992CV3TN100-250N-1D250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
53,680
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562001CV3TN100-300-1300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
54,010
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562017CV3TN100-300-1-B300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
54,010
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562026CV3TN100-300-1D300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
55,550
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562035CV3TN100-300-2300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
54,010
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562044CV3TN100-300-2-B300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
54,010
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20562053CV3TN100-300-2D300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
55,550
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする