曜日別特売

バルブ付エアシリンダ(CVM3C~)

バルブ付エアシリンダ(CVM3C~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
配管方法
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20497565CVM3C20-25S-2G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,460
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497574CVM3C20-30S-2G2030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497583CVM3C20-50S-1G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497592CVM3C20-50S-2G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497601CVM3C20-75S-2G2075(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497617CVM3C20F-25T-1M2025(T) 単動・引込み形(F) ワンタッチ管継手内蔵形(M) M形プラグコネクタ
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497644CVM3C25-25S-2G2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,230
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497626CVM3C25-109S-2G25109(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497635CVM3C25-150S-1G25150(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497653CVM3C25F-50S-2G2550(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
15,160
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497687CVM3C32-20S-2G3220(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,560
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497696CVM3C32-25S-4G3225(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,560
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497705CVM3C32-30S-2G3230(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497714CVM3C32-40S-2G3240(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497723CVM3C32-50S-1G3250(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497741CVM3C32-50S-2G3250(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497757CVM3C32-50T-2G3250(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,150
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497766CVM3C32-75S-1G3275(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497662CVM3C32-100S-1D32100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497671CVM3C32-100S-1G32100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497784CVM3C32F-25S-4G3225(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
15,160
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497793CVM3C32F-50S-1G3250(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497802CVM3C32F-50S-2G3250(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
15,490
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497775CVM3C32F-200S-5G32200(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497845CVM3C40-25S-2D4025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
19,620
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497854CVM3C40-40S-2D4040(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
19,620
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497863CVM3C40-40S-2LZ4040(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
19,510
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497872CVM3C40-50S-1G4050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497881CVM3C40-50S-2G4050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
18,740
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497897CVM3C40-75S-2L4075(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
19,560
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497811CVM3C40-100S-2G40100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
20,060
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497827CVM3C40-100T-2D40100(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
22,200
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497836CVM3C40-150S-5G40150(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
21,950
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20497732CVM3C32-50S-1GS3250(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする