バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5C~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式複動内容量1個
全206種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
206種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723444CDVM5C20-10-15LZ2010
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723471CDVM5C20-25B-15GS-H7BAL2025
28,070
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723487CDVM5C20-30-12G-C73S2030
19,290
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723514CDVM5C20-50-11G2050
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723523CDVM5C20-50-12G2050
17,030
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723532CDVM5C20-50-15G-C732050
21,620
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723566CDVM5C20-50B-12G-B542050
24,840
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723575CDVM5C20-50B-12G-B59W2050
25,610
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723584CDVM5C20-50B-12G-B59WS2050
21,160
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723602CDVM5C20-75-15G-C732075
21,890
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723611CDVM5C20-75B-15G-H7B2075
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723627CDVM5C20-75B-15G-M9BW2075
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723636CDVM5C20-80-12G2080
17,580
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723645CDVM5C20-80B-12G2080
17,580
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723453CDVM5C20-100-12MZ20100
18,350
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723462CDVM5C20-100B-11LZ-B5420100
25,910
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723496CDVM5C20-300-15DZ20300
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723505CDVM5C20-300-15DZ-C73L20300
26,350
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723706CDVM5C20F-25-12LZ2025
18,130
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723715CDVM5C20F-75-12DZ-H7BW2075
28,140
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723724CDVM5C20F-75-12DZ-M9BW2075
25,940
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723733CDVM5C20F-75-12G2075
17,910
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723742CDVM5C20F-75B-11D-H7A1L2075
26,350
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723751CDVM5C20F-75B-12DZ-H7BW2075
28,140
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723767CDVM5C20F-75B-12DZ-M9BW2075
25,940
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723776CDVM5C20F-75B-15GS2075
18,000
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723785CDVM5C20F-80-15DZ2080
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723794CDVM5C20F-80B-12MZ2080
18,960
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723654CDVM5C20F-100-11G-C7320100
22,770
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723663CDVM5C20F-100-12G-C7320100
23,030
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723672CDVM5C20F-200-25DS-C7320200
29,920
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723681CDVM5C20F-200-25GS-C7320200
28,300
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723697CDVM5C20F-200B-11MZ-C7320200
24,640
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723855CDVM5C25-25-12G2525
17,090
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723864CDVM5C25-50-12G2550
17,360
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723873CDVM5C25-50-12G-B542550
25,170
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723882CDVM5C25-50-12G-B54S2550
21,100
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723891CDVM5C25-50-15G2550
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723907CDVM5C25-50-15G-B54S2550
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723916CDVM5C25-50-22DZ-H7B2550
31,040
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723925CDVM5C25-50-22DZ-H7BW2550
32,910
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723934CDVM5C25-50B-11DZ2550
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723943CDVM5C25-50B-11DZ-C73L2550
23,930
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723952CDVM5C25-50B-12D2550
18,240
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723961CDVM5C25-50B-12D-B532550
26,050
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723977CDVM5C25-50B-12D-B542550
26,050
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723986CDVM5C25-50B-12D-B54S2550
21,980
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19723995CDVM5C25-50B-12MZ2550
18,130
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19724013CDVM5C25-75-12G2575
17,640
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19724022CDVM5C25-75-12G-B542575
25,450
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする