バルブ付エアシリンダ (CVM5B2~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5B2~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B2~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
265件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20500873CVM5B20-10-11D2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20500882CVM5B20-10-11G2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20500891CVM5B20-10-12D2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,810
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20500907CVM5B20-10-12G2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20500916CVM5B20-10-15D2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20500925CVM5B20-10B-12DZ2010(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
17,250
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20500934CVM5B20-10B-12G2010(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501117CVM5B20-15-11GS2015(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,020
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501126CVM5B20-15-12G2015(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501135CVM5B20-15-15G2015(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501223CVM5B20-20-12G2020(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501232CVM5B20-20-15G2020(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501241CVM5B20-20-15GS2020(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,020
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501354CVM5B20-25-11D2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501363CVM5B20-25-11G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501372CVM5B20-25-11L2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
16,010
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501381CVM5B20-25-12D2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,810
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501397CVM5B20-25-12G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501406CVM5B20-25-12GS2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,270
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501415CVM5B20-25-12L2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501424CVM5B20-25-15D2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501433CVM5B20-25-15G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501442CVM5B20-25-22G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,930
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501451CVM5B20-25B-12G2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501467CVM5B20-25B-12L2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(L) L形プラグコネクタ
16,260
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501476CVM5B20-25B-15DZ2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501485CVM5B20-25B-15GS2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,020
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501521CVM5B20-30-11D2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501537CVM5B20-30-11G2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,950
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501546CVM5B20-30-12G2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,210
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501555CVM5B20-30B-11G2030(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
15,950
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501564CVM5B20-30B-12G2030(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,210
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501573CVM5B20-30B-12GS2030(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,550
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501591CVM5B20-35-11DZ2035(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,270
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501607CVM5B20-35-12D2035(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,090
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501616CVM5B20-35-12DZ2035(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,530
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501625CVM5B20-35B-11D2035(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501634CVM5B20-35B-12D2035(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
17,090
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501643CVM5B20-35B-12DZ2035(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
17,530
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501652CVM5B20-35B-12G2035(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,210
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501661CVM5B20-40-12G2040(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,210
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501677CVM5B20-40-12L2040(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
16,540
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501686CVM5B20-40-15G2040(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,950
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501695CVM5B20-40B-12L2040(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(L) L形プラグコネクタ
16,540
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501704CVM5B20-50-11D2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501713CVM5B20-50-11G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,950
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501722CVM5B20-50-11GS2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,300
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501731CVM5B20-50-11M2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501747CVM5B20-50-12D2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,090
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20501756CVM5B20-50-12DZ2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,530
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする