曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) - SMC
(1件のレビュー)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
電磁弁
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20505545CVM5B40-10-11G10(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,770
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505563CVM5B40-10-14G10(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505755CVM5B40-15-11G15(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,770
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505843CVM5B40-20J-12G20(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
21,820
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505922CVM5B40-25-11G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,770
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505931CVM5B40-25-12D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,900
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505947CVM5B40-25-12G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505956CVM5B40-25-12L25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
18,350
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505965CVM5B40-25-25G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
21,510
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505974CVM5B40-25-25GS25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
22,190
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505983CVM5B40-25B-11G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,770
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505992CVM5B40-25B-12G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506001CVM5B40-25B-13G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506087CVM5B40-30-11G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,150
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506096CVM5B40-30-12G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,410
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506105CVM5B40-30-15G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,150
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506114CVM5B40-30B-12D30(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,290
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506272CVM5B40-50-11DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,470
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506281CVM5B40-50-11G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,150
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506297CVM5B40-50-12D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,290
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506306CVM5B40-50-12G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,410
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506315CVM5B40-50-14G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,410
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506324CVM5B40-50-15D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,030
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506333CVM5B40-50-25G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
21,890
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506342CVM5B40-50B-11DZ50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,470
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506351CVM5B40-50B-11G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,150
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506367CVM5B40-50B-12D50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,290
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506376CVM5B40-50B-12G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,410
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506385CVM5B40-50B-14G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,410
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506403CVM5B40-60B-12D60(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,670
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506412CVM5B40-60B-12DZ60(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,110
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506421CVM5B40-60B-15G60(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,540
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506437CVM5B40-65-12G65(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,790
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506446CVM5B40-75-11DZ75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,860
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506455CVM5B40-75-11G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,540
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506464CVM5B40-75-11M75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
18,870
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506473CVM5B40-75-12G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,790
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506482CVM5B40-75-14G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,790
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506491CVM5B40-75-15D75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506507CVM5B40-75-15G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,540
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20506516CVM5B40-75B-12G75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,790
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505572CVM5B40-100-11D100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
19,800
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505581CVM5B40-100-11G100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,920
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
21315165CVM5B40-100-11LZ100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
19,690
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505606CVM5B40-100-12D100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,060
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505615CVM5B40-100-12DZ100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,500
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505624CVM5B40-100-12G100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,180
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505633CVM5B40-100-15G100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
18,920
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505642CVM5B40-100B-12D100(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,060
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
20505651CVM5B40-100B-14M100(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
19,510
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20505816
2025-03-05
用途: 米のタンクダンパー
有限会社トクシ電工建設業・工事業

既設の商品より少しパワーがないようです。あと6台既設の商品があるのですが30年以前の商品で同一商品が無いのでこの商品にしました、何とか使用出来ます、製造中止になるようでしたら連絡をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする