曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CVM5K~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5K~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20516562CVM5KB20-10-11G2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516571CVM5KB20-10BJ-11G2010(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516587CVM5KB20-10J-11G2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516623CVM5KB20-25-12G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,690
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516641CVM5KB20-50-12G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,970
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516657CVM5KB20-75-15G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516666CVM5KB20-75-15GS2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,330
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516596CVM5KB20-125-11L20125(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
18,870
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516605CVM5KB20-150-11G20150(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516614CVM5KB20-175-11G20175(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,090
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516675CVM5KB20F-30-12G2030(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516684CVM5KB25-25-11G2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,710
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516702CVM5KB25-35-11D2535(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516711CVM5KB25-50-11G2550(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516727CVM5KB25-50-12G2550(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,240
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516736CVM5KB32-10-12MZ3210(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
18,900
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516754CVM5KB32-20-15G3220(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516763CVM5KB32-25-12DZ3225(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,450
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516772CVM5KB32-40-12G3240(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,410
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516781CVM5KB32-50-11G3250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516797CVM5KB32-50-12DZ3250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,730
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516745CVM5KB32-100-11G32100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,700
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516806CVM5KB32F-100-11G32100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,310
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516815CVM5KB32F-120-11G32120(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516833CVM5KB40-100-13M40100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
21,540
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516842CVM5KB40-210-12G40210(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
23,140
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516851CVM5KB40-210B-12G40210(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
23,140
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516867CVM5KB40-250-12MZ40250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
24,290
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516876CVM5KB40-300-12MZ40300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
25,060
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516885CVM5KB40F-265-12G40265(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
24,510
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516894CVM5KC40-300J-25G40300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516903CVM5KD40-200-12G40200(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
23,250
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516964CVM5KF20-25-12MZ2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
18,960
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516982CVM5KF20-50-11G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516991CVM5KF20-70-15G2070(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517007CVM5KF20-75-12G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,740
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517016CVM5KF20-75-15G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516912CVM5KF20-100-12G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,010
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516921CVM5KF20-125-11D20125(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,910
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516937CVM5KF20-175-11G20175(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516946CVM5KF20-175-11M20175(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
19,910
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20516973CVM5KF20-275-11G20275(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
20,680
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517025CVM5KF20F-20-11LZ2020(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
19,310
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517034CVM5KF20F-70K-11MZ2070(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
25,670
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517052CVM5KF20F-75-15GS2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,430
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517061CVM5KF25-25-11G2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517077CVM5KF25-25-12G2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,460
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517095CVM5KF25-50-15DZ2550(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517104CVM5KF25-50-15GS2550(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,830
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20517113CVM5KF25F-50-11DZ2550(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする