曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
電磁弁
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20519947CVM5L25-10-11G10(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,500
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
20519956CVM5L25-10-12G10(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,760
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20519974CVM5L25-10B-11G10(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,500
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
20519983CVM5L25-10B-12G10(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,760
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520297CVM5L25-18-12MZ18(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,530
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520306CVM5L25-20-12G20(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,760
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520315CVM5L25-20B-11G20(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,500
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520324CVM5L25-20B-12G20(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,760
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520394CVM5L25-25-11G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,500
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520403CVM5L25-25-12DZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,080
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520412CVM5L25-25-12G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,760
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20520437CVM5L25-25-14G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,760
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520446CVM5L25-25-22D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
22,510
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520455CVM5L25-25-22G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
20,750
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520464CVM5L25-25B-11G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,500
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520473CVM5L25-25B-12DZ25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,080
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20520482CVM5L25-25B-12G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,760
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520491CVM5L25-25J-15G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,300
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520525CVM5L25-30-11G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,780
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520534CVM5L25-30-12G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,030
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520674CVM5L25-50-11G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,780
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520692CVM5L25-50-11MZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,550
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520701CVM5L25-50-12D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,910
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520717CVM5L25-50-12G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,030
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520735CVM5L25-50-12M50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,360
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520744CVM5L25-50-12MZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,800
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520753CVM5L25-50-15DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520762CVM5L25-50-15G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,780
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520771CVM5L25-50-25GS50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
21,200
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520787CVM5L25-50-35DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)(D) DIN形ターミナル
28,440
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520796CVM5L25-50B-11D50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,660
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520805CVM5L25-50B-11G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,780
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520814CVM5L25-50B-12D50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,910
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520823CVM5L25-50B-12DZ50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,350
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520832CVM5L25-50B-12G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,030
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520841CVM5L25-50B-12L50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
17,360
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520857CVM5L25-50B-12M50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,360
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520866CVM5L25-50BK-11LZ50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
22,990
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520875CVM5L25-50J-11G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,850
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520884CVM5L25-50J-11M50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
21,180
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520893CVM5L25-70B-11D70(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520902CVM5L25-75-11G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,050
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520927CVM5L25-75-12D75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,190
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520936CVM5L25-75-12G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,310
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520954CVM5L25-75-15MS75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,730
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520963CVM5L25-75-25GS75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
21,480
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520981CVM5L25-75B-12LZ75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
18,080
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20520997CVM5L25-75B-14MZ75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
18,080
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
20521006CVM5L25-75B-15G75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,050
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
20521015CVM5L25-75K-15MS75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
23,530
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする