曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CVM5L32~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L32~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
電磁弁
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20521505CVM5L32-10-12G10(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,920
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521514CVM5L32-10B-11D10(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521523CVM5L32-10B-11G10(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521532CVM5L32-10B-12G10(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,920
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521541CVM5L32-10B-15D10(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521557CVM5L32-10B-15G10(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521715CVM5L32-11B-11D11(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521733CVM5L32-12B-11D12(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521742CVM5L32-12B-15D12(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521864CVM5L32-14B-15D14(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521882CVM5L32-15-11G15(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521891CVM5L32-15-12G15(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,920
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521907CVM5L32-15-15GS15(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,010
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521916CVM5L32-15B-11D15(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521925CVM5L32-15B-11G15(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20521943CVM5L32-15B-12G15(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,920
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522144CVM5L32-20B-11D20(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522153CVM5L32-20B-11G20(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522162CVM5L32-20B-15D20(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522266CVM5L32-25-11G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522275CVM5L32-25-12G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,920
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522293CVM5L32-25-15G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522302CVM5L32-25-15LZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
17,440
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522311CVM5L32-25B-11G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,670
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522336CVM5L32-25B-12G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,920
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522424CVM5L32-30-11G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522433CVM5L32-30-12D30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,080
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522442CVM5L32-30-12G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,200
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522451CVM5L32-30-15D30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,820
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522467CVM5L32-30-15G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522521CVM5L32-35-12G35(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,200
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522546CVM5L32-35B-15G35(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522564CVM5L32-40BJ-13G40(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
21,270
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522573CVM5L32-40BJ-15G40(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
21,010
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522661CVM5L32-50-11DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522677CVM5L32-50-11G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522695CVM5L32-50-11L50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
17,270
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522704CVM5L32-50-11LZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
17,710
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522713CVM5L32-50-12D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,080
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522722CVM5L32-50-12DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,520
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522731CVM5L32-50-12G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,200
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522756CVM5L32-50-14G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,200
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522765CVM5L32-50-15DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522774CVM5L32-50-15G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522783CVM5L32-50-15GS50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
17,290
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522792CVM5L32-50-32G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)(G) グロメット
26,470
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522801CVM5L32-50B-11G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522817CVM5L32-50B-12DZ50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,520
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522835CVM5L32-50BJ-13G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
21,270
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20522844CVM5L32-50J-22MZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
26,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする