バルブ付エアシリンダ (CVM5U~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5U~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全205種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
205種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20529031CVM5U20-25-11MZ2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
17,990
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529047CVM5U20-25-12D2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,350
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529056CVM5U20-25-15G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,220
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529065CVM5U20-40-11D2040(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529074CVM5U20-40-11G2040(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529083CVM5U20-40B-12G2040(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,750
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529092CVM5U20-50-11G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529101CVM5U20-50-12D2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,630
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529117CVM5U20-50-12G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,750
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529135CVM5U20-50-15G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529144CVM5U20-50B-11D2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529153CVM5U20-50B-15D2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529162CVM5U20-70-11D2070(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529171CVM5U20-75-11LZ2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
18,540
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529187CVM5U20-75-12G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529196CVM5U20-75B-15D2075(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529205CVM5U20-80B-12G2080(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,300
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528952CVM5U20-100-11MZ20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
18,810
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528961CVM5U20-100-12D20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,180
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528986CVM5U20-100-12G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,300
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529004CVM5U20-100B-12DZ20100(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
19,620
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529013CVM5U20-100B-12M20100(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(M) M形プラグコネクタ
18,630
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529022CVM5U20-150B-12G20150(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,850
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529257CVM5U20F-25-15G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,820
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529266CVM5U20F-30-11G2030(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529275CVM5U20F-30B-15D2030(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529284CVM5U20F-40-11G2040(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529293CVM5U20F-40-15G2040(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529302CVM5U20F-50-11D2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529311CVM5U20F-50-12D2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,230
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529327CVM5U20F-50-12G2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,350
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529345CVM5U20F-50B-12G2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,350
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529363CVM5U20F-50B-15D2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529372CVM5U20F-50B-15GS2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,440
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529381CVM5U20F-75-11LZ2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
19,140
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529397CVM5U20F-75-15GS2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,720
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529406CVM5U20F-75BJ-11G2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
22,720
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529415CVM5U20F-75BK-11G2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
24,180
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529223CVM5U20F-100-12D20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,780
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529232CVM5U20F-100B-12D20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
19,780
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529241CVM5U20F-100B-12M20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(M) M形プラグコネクタ
19,230
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529512CVM5U25-25-11D2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,590
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529521CVM5U25-25-12G2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,970
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529537CVM5U25-25-15D2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,590
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529546CVM5U25-25-15GS2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,060
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529555CVM5U25-25-15L2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
18,040
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529564CVM5U25-25-15LZ2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
18,480
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529573CVM5U25-25B-12G2525(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,970
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529582CVM5U25-25K-12LZ2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
23,820
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
20529591CVM5U25-30-12G2530(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,240
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする