曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSJL10P-~)

デュアルロッドシリンダ (CXSJL10P-~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20570356CXSJL10P-10標準ストローク10
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570365CXSJL10P-10-A90L標準ストローク10
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570374CXSJL10P-10-A90S標準ストローク10
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570383CXSJL10P-10-A93標準ストローク10
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570392CXSJL10P-10-A93L標準ストローク10
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570417CXSJL10P-10-A93L3-10
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570401CXSJL10P-10-A93LS標準ストローク10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570426CXSJL10P-10-A93S標準ストローク10
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570435CXSJL10P-10-A93V標準ストローク10
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570444CXSJL10P-10-A93VL標準ストローク10
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570453CXSJL10P-10-A96L標準ストローク10
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570462CXSJL10P-10-A96V標準ストローク10
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570471CXSJL10P-10-M9B標準ストローク10
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570487CXSJL10P-10-M9BL標準ストローク10
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570496CXSJL10P-10-M9BLS標準ストローク10
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570505CXSJL10P-10-M9BV標準ストローク10
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570514CXSJL10P-10-M9BVL標準ストローク10
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570523CXSJL10P-10-M9BVZ標準ストローク10
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570532CXSJL10P-10-M9BW標準ストローク10
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570541CXSJL10P-10-M9BWL標準ストローク10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570557CXSJL10P-10-M9BWSDPC-10
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570566CXSJL10P-10-M9N標準ストローク10
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570575CXSJL10P-10-M9NL標準ストローク10
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570584CXSJL10P-10-M9NLS標準ストローク10
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570593CXSJL10P-10-M9NS標準ストローク10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570602CXSJL10P-10-M9NV標準ストローク10
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570611CXSJL10P-10-M9NVL標準ストローク10
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570627CXSJL10P-10-M9NVLS標準ストローク10
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570636CXSJL10P-10-M9NVS標準ストローク10
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570645CXSJL10P-10-M9NWL標準ストローク10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570654CXSJL10P-20標準ストローク20
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570663CXSJL10P-20-A93標準ストローク20
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570672CXSJL10P-20-A93L標準ストローク20
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570681CXSJL10P-20-A93LS標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570697CXSJL10P-20-A93S標準ストローク20
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570706CXSJL10P-20-A93V標準ストローク20
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570715CXSJL10P-20-A93VL標準ストローク20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570724CXSJL10P-20-A93VLS標準ストローク20
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570733CXSJL10P-20-A93VS標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570742CXSJL10P-20-A96標準ストローク20
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570751CXSJL10P-20-A96L標準ストローク20
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570767CXSJL10P-20-A96VLS標準ストローク20
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570776CXSJL10P-20-M9B標準ストローク20
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570785CXSJL10P-20-M9BL標準ストローク20
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570794CXSJL10P-20-M9BV標準ストローク20
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570803CXSJL10P-20-M9BVL標準ストローク20
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570812CXSJL10P-20-M9BW標準ストローク20
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570821CXSJL10P-20-M9BWL標準ストローク20
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570837CXSJL10P-20-M9N標準ストローク20
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570846CXSJL10P-20-M9NL標準ストローク20
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする