曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~)

デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL2~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

作動方式複動片ロッド内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572946CXSJL20-1020標準ストローク10
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20572955CXSJL20-10-A9320標準ストローク10
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20572964CXSJL20-10-A93LS20標準ストローク10
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20572973CXSJL20-10-A93V20標準ストローク10
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20572982CXSJL20-10-A93VL20標準ストローク10
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20572991CXSJL20-10-M9B20標準ストローク10
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573007CXSJL20-10-M9BL20標準ストローク10
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573016CXSJL20-10-M9BS20標準ストローク10
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573025CXSJL20-10-M9BV20標準ストローク10
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573034CXSJL20-10-M9BWL20標準ストローク10
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573043CXSJL20-10-M9N20標準ストローク10
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573052CXSJL20-10-M9NL20標準ストローク10
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573061CXSJL20-10-M9NV20標準ストローク10
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573077CXSJL20-10-M9NVL20標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21308603CXSJL20-10-M9NVLS20標準ストローク10
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573174CXSJL20-2020標準ストローク20
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573183CXSJL20-20-A9020標準ストローク20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573192CXSJL20-20-A9320標準ストローク20
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573201CXSJL20-20-A93L20標準ストローク20
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573217CXSJL20-20-A93VL20標準ストローク20
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573226CXSJL20-20-M9B20標準ストローク20
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573235CXSJL20-20-M9BL20標準ストローク20
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573244CXSJL20-20-M9BS20標準ストローク20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573253CXSJL20-20-M9BV20標準ストローク20
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573262CXSJL20-20-M9BWL20標準ストローク20
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573271CXSJL20-20-M9N20標準ストローク20
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573287CXSJL20-20-M9NV20標準ストローク20
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573296CXSJL20-20-M9NVL20標準ストローク20
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573305CXSJL20-3020標準ストローク30
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573314CXSJL20-30-A9320標準ストローク30
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573323CXSJL20-30-A93L20標準ストローク30
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573332CXSJL20-30-A93V20標準ストローク30
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573341CXSJL20-30-M9B20標準ストローク30
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573357CXSJL20-30-M9BL20標準ストローク30
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573366CXSJL20-30-M9BMS20標準ストローク30
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573375CXSJL20-30-M9NL20標準ストローク30
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573384CXSJL20-30-M9NV20標準ストローク30
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573393CXSJL20-30-M9NW20標準ストローク30
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573402CXSJL20-4020標準ストローク40
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573411CXSJL20-40-A9320標準ストローク40
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573427CXSJL20-40-A93L20標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573436CXSJL20-40-A93V20標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573445CXSJL20-40-M9BV20標準ストローク40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573454CXSJL20-40-M9NL20標準ストローク40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573463CXSJL20-40-M9NV20標準ストローク40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573472CXSJL20-5020標準ストローク50
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573481CXSJL20-50-A93L20標準ストローク50
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573497CXSJL20-50-A93VL20標準ストローク50
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573506CXSJL20-50-A93VLS20標準ストローク50
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20573515CXSJL20-50-M9B20標準ストローク50
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする