デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

内容量1個
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20576902CXSJM10-1010標準ストローク複動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
当日出荷
20576911CXSJM10-10-A90L10標準ストローク複動片ロッド
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576927CXSJM10-10-A9310標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576936CXSJM10-10-A93L10標準ストローク複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20576954CXSJM10-10-A93L310-複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576945CXSJM10-10-A93LS10標準ストローク複動片ロッド
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576963CXSJM10-10-A93S10標準ストローク複動片ロッド
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576972CXSJM10-10-A93V10標準ストローク複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576981CXSJM10-10-A93VL10標準ストローク複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576997CXSJM10-10-A93VS10標準ストローク複動片ロッド
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577006CXSJM10-10-A9610標準ストローク複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577015CXSJM10-10-A96L10標準ストローク複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577024CXSJM10-10-A96V10標準ストローク複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577033CXSJM10-10-A96VL10標準ストローク複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577051CXSJM10-10-M9B10標準ストローク複動片ロッド
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577067CXSJM10-10-M9BA10標準ストローク複動片ロッド
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577076CXSJM10-10-M9BAL10標準ストローク複動片ロッド
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577085CXSJM10-10-M9BALS10標準ストローク複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577094CXSJM10-10-M9BL10標準ストローク複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577103CXSJM10-10-M9BLS10標準ストローク複動片ロッド
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577112CXSJM10-10-M9BS10標準ストローク複動片ロッド
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577121CXSJM10-10-M9BSDPC10-複動片ロッド
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577137CXSJM10-10-M9BV10標準ストローク複動片ロッド
14,360
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20577146CXSJM10-10-M9BVL10標準ストローク複動片ロッド
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577155CXSJM10-10-M9BVLS10標準ストローク複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577164CXSJM10-10-M9BVS10標準ストローク複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577173CXSJM10-10-M9BVZ10標準ストローク複動片ロッド
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577182CXSJM10-10-M9BW10標準ストローク複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20577191CXSJM10-10-M9BWL10標準ストローク複動片ロッド
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577207CXSJM10-10-M9BWS10標準ストローク複動片ロッド
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577216CXSJM10-10-M9BWSDPC10-複動片ロッド
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577225CXSJM10-10-M9BWVLS10標準ストローク複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577234CXSJM10-10-M9BWVS10標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577243CXSJM10-10-M9BZ10標準ストローク複動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577252CXSJM10-10-M9BZS10標準ストローク複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577261CXSJM10-10-M9N10標準ストローク複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577277CXSJM10-10-M9NL10標準ストローク複動片ロッド
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577286CXSJM10-10-M9NLS10標準ストローク複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577295CXSJM10-10-M9NS10標準ストローク複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20577304CXSJM10-10-M9NV10標準ストローク複動片ロッド
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577313CXSJM10-10-M9NVL10標準ストローク複動片ロッド
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577322CXSJM10-10-M9NVLS10標準ストローク複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577331CXSJM10-10-M9NVS10標準ストローク複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577347CXSJM10-10-M9NWLS10標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577356CXSJM10-10-M9NWV10標準ストローク複動片ロッド
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577365CXSJM10-10-M9NZS10標準ストローク複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577374CXSJM10-10-M9P10標準ストローク複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577383CXSJM10-10-M9PWVZ10標準ストローク複動片ロッド
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20577392CXSJM10-2010標準ストローク複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
20577401CXSJM10-20-A9010標準ストローク複動片ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする