デュアルロッドシリンダ (CXSJM10P-~)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM10P-~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全106種類を絞り込む
ストローク(mm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20579212CXSJM10P-10標準ストローク10
8,910
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
20579221CXSJM10P-10-A93標準ストローク10
12,320
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20579237CXSJM10P-10-A93L標準ストローク10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579246CXSJM10P-10-A93LS標準ストローク10
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579255CXSJM10P-10-A93S標準ストローク10
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579264CXSJM10P-10-A93V標準ストローク10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579273CXSJM10P-10-A93VL標準ストローク10
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579282CXSJM10P-10-A93VLS標準ストローク10
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579291CXSJM10P-10-A93VS標準ストローク10
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579307CXSJM10P-10-A96L標準ストローク10
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579316CXSJM10P-10-M9B標準ストローク10
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579325CXSJM10P-10-M9BALS標準ストローク10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579334CXSJM10P-10-M9BL標準ストローク10
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579343CXSJM10P-10-M9BLS標準ストローク10
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579352CXSJM10P-10-M9BS標準ストローク10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579361CXSJM10P-10-M9BVL標準ストローク10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579377CXSJM10P-10-M9BW標準ストローク10
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579386CXSJM10P-10-M9BWL標準ストローク10
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579395CXSJM10P-10-M9N標準ストローク10
14,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20579404CXSJM10P-10-M9NL標準ストローク10
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579413CXSJM10P-10-M9NLS標準ストローク10
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579422CXSJM10P-10-M9NS標準ストローク10
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579431CXSJM10P-10-M9NV標準ストローク10
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579447CXSJM10P-10-M9NVL標準ストローク10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579456CXSJM10P-10-M9NWL標準ストローク10
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579465CXSJM10P-10-M9NWVL標準ストローク10
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579474CXSJM10P-10-M9P標準ストローク10
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579483CXSJM10P-20標準ストローク20
9,240
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579492CXSJM10P-20-A93標準ストローク20
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579501CXSJM10P-20-A93L標準ストローク20
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579517CXSJM10P-20-A93LS標準ストローク20
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579526CXSJM10P-20-A93S標準ストローク20
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579535CXSJM10P-20-A93V標準ストローク20
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579544CXSJM10P-20-A93VL標準ストローク20
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579553CXSJM10P-20-A96V標準ストローク20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579562CXSJM10P-20-M9B標準ストローク20
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579571CXSJM10P-20-M9BL標準ストローク20
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579587CXSJM10P-20-M9BLS標準ストローク20
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579596CXSJM10P-20-M9BS標準ストローク20
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579605CXSJM10P-20-M9BV標準ストローク20
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579614CXSJM10P-20-M9BVL標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579623CXSJM10P-20-M9BWL標準ストローク20
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579632CXSJM10P-20-M9BZ標準ストローク20
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579641CXSJM10P-20-M9N標準ストローク20
15,070
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20579657CXSJM10P-20-M9NL標準ストローク20
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579666CXSJM10P-20-M9NVL標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579675CXSJM10P-30標準ストローク30
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579684CXSJM10P-30-A93標準ストローク30
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579693CXSJM10P-30-A93L標準ストローク30
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579702CXSJM10P-30-A93LS標準ストローク30
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする