曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全156種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
156種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581513CXSJM20-1020標準ストローク10
11,610
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
20581522CXSJM20-10-A9320標準ストローク10
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581531CXSJM20-10-A93L20標準ストローク10
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581547CXSJM20-10-A93LS20標準ストローク10
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581556CXSJM20-10-A93S20標準ストローク10
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581565CXSJM20-10-A93V20標準ストローク10
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581574CXSJM20-10-A93VL20標準ストローク10
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581583CXSJM20-10-A96L20標準ストローク10
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581592CXSJM20-10-M9B20標準ストローク10
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581601CXSJM20-10-M9BAL20標準ストローク10
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581617CXSJM20-10-M9BL20標準ストローク10
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581626CXSJM20-10-M9BVL20標準ストローク10
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581635CXSJM20-10-M9BW20標準ストローク10
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581644CXSJM20-10-M9BWL20標準ストローク10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581653CXSJM20-10-M9N20標準ストローク10
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581662CXSJM20-10-M9NA20標準ストローク10
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581671CXSJM20-10-M9NL20標準ストローク10
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581687CXSJM20-10-M9NLS20標準ストローク10
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581696CXSJM20-10-M9NV20標準ストローク10
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581705CXSJM20-10-M9NVS20標準ストローク10
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581775CXSJM20-2020標準ストローク20
12,320
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20581784CXSJM20-20-A9320標準ストローク20
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581793CXSJM20-20-A93L20標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581802CXSJM20-20-A93VL20標準ストローク20
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581811CXSJM20-20-M9BL20標準ストローク20
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581827CXSJM20-20-M9BWL20標準ストローク20
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581836CXSJM20-20-M9N20標準ストローク20
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581845CXSJM20-20-M9NL20標準ストローク20
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581854CXSJM20-20-M9NV20標準ストローク20
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581863CXSJM20-3020標準ストローク30
13,040
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20581872CXSJM20-30-A9320標準ストローク30
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581881CXSJM20-30-A93L20標準ストローク30
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581897CXSJM20-30-A93420-30
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581906CXSJM20-30-M9B20標準ストローク30
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581915CXSJM20-30-M9BV320-30
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581924CXSJM20-30-M9BW20標準ストローク30
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581933CXSJM20-30-M9N20標準ストローク30
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581942CXSJM20-30-M9NV20標準ストローク30
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581951CXSJM20-4020標準ストローク40
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581967CXSJM20-40-A9320標準ストローク40
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581976CXSJM20-40-A93LS20標準ストローク40
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581985CXSJM20-40-M9B20標準ストローク40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20581994CXSJM20-40-M9BAL20標準ストローク40
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20582012CXSJM20-40-M9BV320-40
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20582003CXSJM20-40-M9BVL320-40
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20582021CXSJM20-40-M9BW20標準ストローク40
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20582037CXSJM20-40-M9BZ20標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20582046CXSJM20-40-M9N20標準ストローク40
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20582055CXSJM20-40-M9NL20標準ストローク40
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20582064CXSJM20-40-M9NV20標準ストローク40
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする