曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) - SMC
(1件のレビュー)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

内容量1個
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20583394CXSJM6-106標準ストローク複動片ロッド
7,320
6,598
7,258(税込)
当日出荷
20583403CXSJM6-10-A906標準ストローク複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583412CXSJM6-10-A936標準ストローク複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
20583421CXSJM6-10-A93L6標準ストローク複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583446CXSJM6-10-A93L36-複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583437CXSJM6-10-A93LS6標準ストローク複動片ロッド
9,350
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
20583455CXSJM6-10-A93S6標準ストローク複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583464CXSJM6-10-A93V6標準ストローク複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583473CXSJM6-10-A93VL6標準ストローク複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583482CXSJM6-10-A93VLS6標準ストローク複動片ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583491CXSJM6-10-A93VS6標準ストローク複動片ロッド
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583507CXSJM6-10-A966標準ストローク複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583516CXSJM6-10-A96L6標準ストローク複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583525CXSJM6-10-A96VL6標準ストローク複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583534CXSJM6-10-A96VS6標準ストローク複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583552CXSJM6-10-M9B6標準ストローク複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583561CXSJM6-10-M9BA6標準ストローク複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583577CXSJM6-10-M9BAL6標準ストローク複動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583586CXSJM6-10-M9BALS6標準ストローク複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583595CXSJM6-10-M9BL6標準ストローク複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583604CXSJM6-10-M9BLS6標準ストローク複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583613CXSJM6-10-M9BS6標準ストローク複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583622CXSJM6-10-M9BV6標準ストローク複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583631CXSJM6-10-M9BVL6標準ストローク複動片ロッド
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583647CXSJM6-10-M9BVLS6標準ストローク複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583656CXSJM6-10-M9BVS6標準ストローク複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583665CXSJM6-10-M9BVZ6標準ストローク複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583674CXSJM6-10-M9BVZS6標準ストローク複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583683CXSJM6-10-M9BW6標準ストローク複動片ロッド
13,480
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20583692CXSJM6-10-M9BWL6標準ストローク複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583701CXSJM6-10-M9BWLS6標準ストローク複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583717CXSJM6-10-M9BWV6標準ストローク複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583726CXSJM6-10-M9BWVL6標準ストローク複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583735CXSJM6-10-M9BZS6標準ストローク複動片ロッド
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583744CXSJM6-10-M9N6標準ストローク複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583753CXSJM6-10-M9NA6標準ストローク複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583762CXSJM6-10-M9NL6標準ストローク複動片ロッド
13,810
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20583771CXSJM6-10-M9NLS6標準ストローク複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583787CXSJM6-10-M9NS6標準ストローク複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583796CXSJM6-10-M9NV6標準ストローク複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583805CXSJM6-10-M9NVL6標準ストローク複動片ロッド
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583814CXSJM6-10-M9NVLS6標準ストローク複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583823CXSJM6-10-M9NVS6標準ストローク複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583832CXSJM6-10-M9NW6標準ストローク複動片ロッド
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583841CXSJM6-10-M9NWL6標準ストローク複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20583857CXSJM6-10-M9NWVL6標準ストローク複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583866CXSJM6-10-M9NWVLS6標準ストローク複動片ロッド
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583875CXSJM6-10-M9P6標準ストローク複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583884CXSJM6-206標準ストローク複動片ロッド
7,590
6,598
7,258(税込)
当日出荷
20583893CXSJM6-20-A90VL6標準ストローク複動片ロッド
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20585494
2020-08-21
用途: メンテナンス
製造業

SMC エアシリンダーです。型番を確認し注文するだけのとても便利な
モノタロウさんに感謝です。多少の納期はまったく問題ありません。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする