曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全182種類を絞り込む
ストローク(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20588303CXSL10-20標準ストローク20
15,460
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20588522CXSL10-20-Y7BAL標準ストローク20
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588531CXSL10-20-Y7BALS標準ストローク20
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588547CXSL10-20-Y7BAZ標準ストローク20
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588556CXSL10-20-Y7BW標準ストローク20
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588565CXSL10-20-Y7BWL標準ストローク20
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588574CXSL10-20-Y7BWLS標準ストローク20
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588583CXSL10-20-Y7BWS標準ストローク20
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588592CXSL10-20-Y7BWV標準ストローク20
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588601CXSL10-20-Y7BWVL標準ストローク20
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588617CXSL10-20-Y7BWZ標準ストローク20
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588626CXSL10-20-Y7NW標準ストローク20
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588635CXSL10-20-Y7NWL標準ストローク20
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588644CXSL10-20-Y7NWV標準ストローク20
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588653CXSL10-20-Y7NWVL標準ストローク20
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588662CXSL10-20-Y7PW標準ストローク20
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588671CXSL10-20-Y7PWV標準ストローク20
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588312CXSL10-20-Y59A標準ストローク20
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588321CXSL10-20-Y59AL標準ストローク20
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588337CXSL10-20-Y59ALS標準ストローク20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588346CXSL10-20-Y59AS標準ストローク20
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588355CXSL10-20-Y59B標準ストローク20
21,950
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20588416CXSL10-20-Y59B4-20
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588364CXSL10-20-Y59BL標準ストローク20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588373CXSL10-20-Y59BLS標準ストローク20
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588382CXSL10-20-Y59BMAPC-20
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588391CXSL10-20-Y59BS標準ストローク20
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588407CXSL10-20-Y59BZ標準ストローク20
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588425CXSL10-20-Y69A標準ストローク20
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588434CXSL10-20-Y69AL標準ストローク20
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588443CXSL10-20-Y69ALS標準ストローク20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588452CXSL10-20-Y69AS標準ストローク20
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588461CXSL10-20-Y69B標準ストローク20
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588477CXSL10-20-Y69BL標準ストローク20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588495CXSL10-20-Y69BL3-20
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588486CXSL10-20-Y69BLS標準ストローク20
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588504CXSL10-20-Y69BS標準ストローク20
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588513CXSL10-20-Y69BZ標準ストローク20
23,270
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588687CXSL10-20-Z73標準ストローク20
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588696CXSL10-20-Z73L標準ストローク20
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588714CXSL10-20-Z73L3-20
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588723CXSL10-20-Z73L6-20
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588705CXSL10-20-Z73LS標準ストローク20
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588732CXSL10-20-Z73S標準ストローク20
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588741CXSL10-20-Z73Z標準ストローク20
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588757CXSL10-20-Z73Z3-20
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588784CXSL10-20-Z76標準ストローク20
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588793CXSL10-20-Z76L標準ストローク20
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588802CXSL10-20-Z80標準ストローク20
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588811CXSL10-20-Z80L標準ストローク20
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする