曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20593666CXSL10-50標準ストローク
16,450
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20593921CXSL10-50-Y7BAL標準ストローク
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593937CXSL10-50-Y7BALS標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593946CXSL10-50-Y7BAZ標準ストローク
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593955CXSL10-50-Y7BW標準ストローク
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593964CXSL10-50-Y7BWL標準ストローク
25,470
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593982CXSL10-50-Y7BWL3-
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593973CXSL10-50-Y7BWLS標準ストローク
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593991CXSL10-50-Y7BWS標準ストローク
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594007CXSL10-50-Y7BWV標準ストローク
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594016CXSL10-50-Y7BWVL標準ストローク
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594025CXSL10-50-Y7BWVZ標準ストローク
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594034CXSL10-50-Y7NW標準ストローク
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594043CXSL10-50-Y7NWL標準ストローク
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594052CXSL10-50-Y7NWS標準ストローク
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594061CXSL10-50-Y7NWV標準ストローク
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594077CXSL10-50-Y7NWVL標準ストローク
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593675CXSL10-50-Y59A標準ストローク
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593684CXSL10-50-Y59AL標準ストローク
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593693CXSL10-50-Y59ALS標準ストローク
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593702CXSL10-50-Y59AS標準ストローク
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593711CXSL10-50-Y59AZ標準ストローク
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593727CXSL10-50-Y59B標準ストローク
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593736CXSL10-50-Y59BL標準ストローク
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593754CXSL10-50-Y59BL4-
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593745CXSL10-50-Y59BLS標準ストローク
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593763CXSL10-50-Y59BS標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593772CXSL10-50-Y59BSDPC-
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593781CXSL10-50-Y59BZ標準ストローク
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593797CXSL10-50-Y59BZS標準ストローク
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593806CXSL10-50-Y69A標準ストローク
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593815CXSL10-50-Y69AL標準ストローク
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593824CXSL10-50-Y69ALS標準ストローク
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593833CXSL10-50-Y69AS標準ストローク
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593842CXSL10-50-Y69AZ標準ストローク
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593851CXSL10-50-Y69B標準ストローク
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593912CXSL10-50-Y69B3-
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593867CXSL10-50-Y69BL標準ストローク
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593885CXSL10-50-Y69BL3-
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593876CXSL10-50-Y69BLS標準ストローク
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593894CXSL10-50-Y69BS標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20593903CXSL10-50-Y69BZ標準ストローク
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594086CXSL10-50-Z73標準ストローク
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594095CXSL10-50-Z73L標準ストローク
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594113CXSL10-50-Z73L3-
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594104CXSL10-50-Z73LS標準ストローク
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594122CXSL10-50-Z73S標準ストローク
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594131CXSL10-50-Z73Z標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20594147CXSL10-50-Z73ZS標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20594165CXSL10-50-Z76標準ストローク
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする