曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20595617CXSL10-70標準ストローク70
17,270
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20595827CXSL10-70-Y7BAL標準ストローク70
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595836CXSL10-70-Y7BW標準ストローク70
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595845CXSL10-70-Y7BWL標準ストローク70
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595854CXSL10-70-Y7BWS標準ストローク70
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595863CXSL10-70-Y7BWV標準ストローク70
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595872CXSL10-70-Y7BWVL標準ストローク70
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595881CXSL10-70-Y7NW標準ストローク70
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595897CXSL10-70-Y7NWL標準ストローク70
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595906CXSL10-70-Y7NWLS標準ストローク70
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595915CXSL10-70-Y7PWL標準ストローク70
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595626CXSL10-70-Y59A標準ストローク70
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595635CXSL10-70-Y59AL標準ストローク70
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595653CXSL10-70-Y59AL3-70
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595644CXSL10-70-Y59ALS標準ストローク70
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595662CXSL10-70-Y59AS標準ストローク70
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595671CXSL10-70-Y59AZ標準ストローク70
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595687CXSL10-70-Y59B標準ストローク70
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595696CXSL10-70-Y59BL標準ストローク70
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595705CXSL10-70-Y59BL3-70
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595714CXSL10-70-Y59BS標準ストローク70
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595723CXSL10-70-Y59BSDPC-70
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595732CXSL10-70-Y59BZ標準ストローク70
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595741CXSL10-70-Y59BZ3-70
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595757CXSL10-70-Y69A標準ストローク70
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595766CXSL10-70-Y69AL標準ストローク70
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595775CXSL10-70-Y69B標準ストローク70
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595811CXSL10-70-Y69B3-70
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595784CXSL10-70-Y69BL標準ストローク70
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595793CXSL10-70-Y69BZ標準ストローク70
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595802CXSL10-70-Y69BZ3-70
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595924CXSL10-70-Z73標準ストローク70
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595933CXSL10-70-Z73L標準ストローク70
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595951CXSL10-70-Z73L3-70
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595967CXSL10-70-Z73L4-70
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595942CXSL10-70-Z73LS標準ストローク70
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595976CXSL10-70-Z73S標準ストローク70
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595985CXSL10-70-Z73Z標準ストローク70
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596003CXSL10-70-Z76標準ストローク70
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596012CXSL10-70-Z76S標準ストローク70
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20595994CXSL10-70-Z733-70
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596021CXSL10-75標準ストローク75
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596247CXSL10-75-Y7BAL標準ストローク75
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596256CXSL10-75-Y7BAZ標準ストローク75
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596265CXSL10-75-Y7BW標準ストローク75
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596274CXSL10-75-Y7BWL標準ストローク75
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596283CXSL10-75-Y7BWLS標準ストローク75
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596292CXSL10-75-Y7BWS標準ストローク75
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596301CXSL10-75-Y7BWSDPC-75
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596317CXSL10-75-Y7BWV標準ストローク75
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする