曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-1~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-1~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
全261種類を絞り込む
ストローク(mm)
261種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20596545CXSL15-10標準ストローク10
16,390
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20596764CXSL15-10-Y7BAL標準ストローク10
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596773CXSL15-10-Y7BALS標準ストローク10
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596782CXSL15-10-Y7BAZ標準ストローク10
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596791CXSL15-10-Y7BAZS標準ストローク10
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596807CXSL15-10-Y7BW標準ストローク10
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596816CXSL15-10-Y7BWL標準ストローク10
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596825CXSL15-10-Y7BWLS標準ストローク10
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596834CXSL15-10-Y7BWS標準ストローク10
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596843CXSL15-10-Y7BWV標準ストローク10
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596852CXSL15-10-Y7BWVL標準ストローク10
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596861CXSL15-10-Y7BWVS標準ストローク10
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596877CXSL15-10-Y7BWZ標準ストローク10
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596886CXSL15-10-Y7NW標準ストローク10
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596895CXSL15-10-Y7NWL標準ストローク10
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596904CXSL15-10-Y7NWLS標準ストローク10
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596913CXSL15-10-Y7NWV標準ストローク10
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596922CXSL15-10-Y7NWVL標準ストローク10
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596931CXSL15-10-Y7P標準ストローク10
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596947CXSL15-10-Y7PL標準ストローク10
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596956CXSL15-10-Y7PS標準ストローク10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596965CXSL15-10-Y7PW標準ストローク10
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596974CXSL15-10-Y7PWSDPC-10
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596983CXSL15-10-Y7PWV標準ストローク10
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596554CXSL15-10-Y59A標準ストローク10
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596563CXSL15-10-Y59AL標準ストローク10
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596572CXSL15-10-Y59ALS標準ストローク10
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596581CXSL15-10-Y59AS標準ストローク10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596597CXSL15-10-Y59AZ標準ストローク10
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596606CXSL15-10-Y59AZS標準ストローク10
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596615CXSL15-10-Y59B標準ストローク10
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596624CXSL15-10-Y59BL標準ストローク10
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596633CXSL15-10-Y59BLS標準ストローク10
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596642CXSL15-10-Y59BS標準ストローク10
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596651CXSL15-10-Y59BZ標準ストローク10
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596667CXSL15-10-Y59BZS標準ストローク10
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596676CXSL15-10-Y69A標準ストローク10
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596685CXSL15-10-Y69AL標準ストローク10
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596694CXSL15-10-Y69ALS標準ストローク10
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596703CXSL15-10-Y69AS標準ストローク10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596712CXSL15-10-Y69B標準ストローク10
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596721CXSL15-10-Y69BL標準ストローク10
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596737CXSL15-10-Y69BLS標準ストローク10
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596746CXSL15-10-Y69BS標準ストローク10
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596755CXSL15-10-Y69BZ標準ストローク10
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596992CXSL15-10-Z73標準ストローク10
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597001CXSL15-10-Z73L標準ストローク10
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597017CXSL15-10-Z73LS標準ストローク10
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597026CXSL15-10-Z73S標準ストローク10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597035CXSL15-10-Z73Z標準ストローク10
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする