デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20600867CXSL15-50標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
当日出荷
20601147CXSL15-50-Y7BAL標準ストローク
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601156CXSL15-50-Y7BALS標準ストローク
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601165CXSL15-50-Y7BAZ標準ストローク
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601174CXSL15-50-Y7BW標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601183CXSL15-50-Y7BWL標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601192CXSL15-50-Y7BWLS標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601201CXSL15-50-Y7BWS標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601217CXSL15-50-Y7BWV標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601226CXSL15-50-Y7BWVL標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601235CXSL15-50-Y7BWVLS標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601244CXSL15-50-Y7BWVZ標準ストローク
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601253CXSL15-50-Y7BWZ標準ストローク
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601262CXSL15-50-Y7NW標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601271CXSL15-50-Y7NWL標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601287CXSL15-50-Y7NWS標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601296CXSL15-50-Y7NWSDPC-
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601305CXSL15-50-Y7NWV標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601314CXSL15-50-Y7NWVL標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601323CXSL15-50-Y7NWZ標準ストローク
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601332CXSL15-50-Y7PL標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601341CXSL15-50-Y7PWL標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601357CXSL15-50-Y7PWV標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601366CXSL15-50-Y7PWVL標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601375CXSL15-50-Y7PZ標準ストローク
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600876CXSL15-50-Y59A標準ストローク
25,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20600921CXSL15-50-Y59A3-
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600885CXSL15-50-Y59AL標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600894CXSL15-50-Y59ALS標準ストローク
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600903CXSL15-50-Y59AS標準ストローク
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600912CXSL15-50-Y59AZS標準ストローク
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600937CXSL15-50-Y59B標準ストローク
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600991CXSL15-50-Y59B3-
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601007CXSL15-50-Y59B8-
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600946CXSL15-50-Y59BL標準ストローク
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600964CXSL15-50-Y59BL3-
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600955CXSL15-50-Y59BLS標準ストローク
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600973CXSL15-50-Y59BS標準ストローク
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20600982CXSL15-50-Y59BZ標準ストローク
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601016CXSL15-50-Y69A標準ストローク
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601061CXSL15-50-Y69A3-
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601025CXSL15-50-Y69AL標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601034CXSL15-50-Y69ALS標準ストローク
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601043CXSL15-50-Y69AS標準ストローク
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601052CXSL15-50-Y69AZ標準ストローク
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601077CXSL15-50-Y69B標準ストローク
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601131CXSL15-50-Y69B3-
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601086CXSL15-50-Y69BL標準ストローク
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601104CXSL15-50-Y69BL3-
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20601095CXSL15-50-Y69BLS標準ストローク
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする