デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20606223CXSL15-60標準ストローク
21,070
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20606433CXSL15-60-Y7BAL標準ストローク
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606442CXSL15-60-Y7BW標準ストローク
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606451CXSL15-60-Y7BWL標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606476CXSL15-60-Y7BWL3-
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606467CXSL15-60-Y7BWLS標準ストローク
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606485CXSL15-60-Y7BWS標準ストローク
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606494CXSL15-60-Y7BWV標準ストローク
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606503CXSL15-60-Y7BWVL標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606512CXSL15-60-Y7BWVL3-
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606521CXSL15-60-Y7BWVZ標準ストローク
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606537CXSL15-60-Y7BWZ標準ストローク
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606546CXSL15-60-Y7NW標準ストローク
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606555CXSL15-60-Y7NWL標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606564CXSL15-60-Y7NWV標準ストローク
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606573CXSL15-60-Y7PL標準ストローク
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606582CXSL15-60-Y7PWL標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606591CXSL15-60-Y7PWSDPC-
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606232CXSL15-60-Y59A標準ストローク
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606241CXSL15-60-Y59AL標準ストローク
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606266CXSL15-60-Y59AL3-
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606257CXSL15-60-Y59ALS標準ストローク
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606275CXSL15-60-Y59AS標準ストローク
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606284CXSL15-60-Y59B標準ストローク
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606336CXSL15-60-Y59B3-
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606293CXSL15-60-Y59BL標準ストローク
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606302CXSL15-60-Y59BLS標準ストローク
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606311CXSL15-60-Y59BS標準ストローク
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606327CXSL15-60-Y59BZ標準ストローク
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606345CXSL15-60-Y69A標準ストローク
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606372CXSL15-60-Y69A3-
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606354CXSL15-60-Y69AL標準ストローク
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606363CXSL15-60-Y69ALS標準ストローク
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606381CXSL15-60-Y69B標準ストローク
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606397CXSL15-60-Y69BL標準ストローク
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606406CXSL15-60-Y69BLS標準ストローク
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606415CXSL15-60-Y69BS標準ストローク
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606424CXSL15-60-Y69BZ標準ストローク
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606607CXSL15-60-Z73標準ストローク
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606616CXSL15-60-Z73L標準ストローク
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606625CXSL15-60-Z73LS標準ストローク
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606634CXSL15-60-Z73S標準ストローク
23,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606643CXSL15-60-Z73Z標準ストローク
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606652CXSL15-60-Z73ZS標準ストローク
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606661CXSL15-60-Z76標準ストローク
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606677CXSL15-60-Z76S標準ストローク
23,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606686CXSL15-60-Z80標準ストローク
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20606695CXSL15-60-Z80L標準ストローク
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする