デュアルロッドシリンダ (CXSL20-2~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL20-2~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全226種類を絞り込む
ストローク(mm)
226種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20611857CXSL20-20標準ストローク20
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612094CXSL20-20-Y7BAL標準ストローク20
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612103CXSL20-20-Y7BALS標準ストローク20
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612112CXSL20-20-Y7BAZ標準ストローク20
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612121CXSL20-20-Y7BW標準ストローク20
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612137CXSL20-20-Y7BWL標準ストローク20
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612146CXSL20-20-Y7BWLS標準ストローク20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612155CXSL20-20-Y7BWS標準ストローク20
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612164CXSL20-20-Y7BWV標準ストローク20
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612173CXSL20-20-Y7BWVL標準ストローク20
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612182CXSL20-20-Y7BWZ標準ストローク20
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612191CXSL20-20-Y7NW標準ストローク20
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612207CXSL20-20-Y7NWL標準ストローク20
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612216CXSL20-20-Y7NWLS標準ストローク20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612225CXSL20-20-Y7NWVL標準ストローク20
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612234CXSL20-20-Y7P標準ストローク20
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612243CXSL20-20-Y7PL標準ストローク20
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612252CXSL20-20-Y7PLS標準ストローク20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612261CXSL20-20-Y7PW標準ストローク20
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612277CXSL20-20-Y7PWL標準ストローク20
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612286CXSL20-20-Y7PWLS標準ストローク20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611866CXSL20-20-Y59A標準ストローク20
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611875CXSL20-20-Y59AL標準ストローク20
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611893CXSL20-20-Y59AL3-20
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611884CXSL20-20-Y59ALS標準ストローク20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611902CXSL20-20-Y59AS標準ストローク20
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611911CXSL20-20-Y59B標準ストローク20
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611927CXSL20-20-Y59BL標準ストローク20
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611945CXSL20-20-Y59BL3-20
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611936CXSL20-20-Y59BLS標準ストローク20
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611954CXSL20-20-Y59BS標準ストローク20
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611963CXSL20-20-Y59BSDPC-20
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611972CXSL20-20-Y59BZ標準ストローク20
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611981CXSL20-20-Y59BZS標準ストローク20
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20611997CXSL20-20-Y69A標準ストローク20
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612006CXSL20-20-Y69AL標準ストローク20
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612015CXSL20-20-Y69ALS標準ストローク20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612024CXSL20-20-Y69AS標準ストローク20
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612033CXSL20-20-Y69ASDPC-20
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612042CXSL20-20-Y69B標準ストローク20
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612051CXSL20-20-Y69BL標準ストローク20
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612067CXSL20-20-Y69BLS標準ストローク20
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612076CXSL20-20-Y69BS標準ストローク20
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612085CXSL20-20-Y69BZ標準ストローク20
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612295CXSL20-20-Z73標準ストローク20
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612304CXSL20-20-Z73L標準ストローク20
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612322CXSL20-20-Z73L3-20
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612313CXSL20-20-Z73LS標準ストローク20
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612331CXSL20-20-Z73S標準ストローク20
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20612347CXSL20-20-Z73Z標準ストローク20
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする