曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL20-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL20-3~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20614115CXSL20-30標準ストローク30
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614325CXSL20-30-Y7BAL標準ストローク30
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614334CXSL20-30-Y7BALS標準ストローク30
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614343CXSL20-30-Y7BAZ標準ストローク30
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614352CXSL20-30-Y7BW標準ストローク30
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614361CXSL20-30-Y7BWL標準ストローク30
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614377CXSL20-30-Y7BWLS標準ストローク30
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614386CXSL20-30-Y7BWS標準ストローク30
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614395CXSL20-30-Y7BWV標準ストローク30
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614404CXSL20-30-Y7BWVL標準ストローク30
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614413CXSL20-30-Y7BWZ標準ストローク30
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614422CXSL20-30-Y7NW標準ストローク30
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614431CXSL20-30-Y7NWL標準ストローク30
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614447CXSL20-30-Y7NWVL標準ストローク30
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614456CXSL20-30-Y7NWZ標準ストローク30
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614465CXSL20-30-Y7PL標準ストローク30
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614474CXSL20-30-Y7PWL標準ストローク30
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614124CXSL20-30-Y59A標準ストローク30
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614133CXSL20-30-Y59AL標準ストローク30
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614151CXSL20-30-Y59AL3-30
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614142CXSL20-30-Y59ALS標準ストローク30
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614167CXSL20-30-Y59AS標準ストローク30
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614176CXSL20-30-Y59B標準ストローク30
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614185CXSL20-30-Y59BL標準ストローク30
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614203CXSL20-30-Y59BL3-30
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614194CXSL20-30-Y59BLS標準ストローク30
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614212CXSL20-30-Y59BS標準ストローク30
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614221CXSL20-30-Y59BZ標準ストローク30
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614246CXSL20-30-Y59BZ3-30
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614237CXSL20-30-Y59BZS標準ストローク30
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614255CXSL20-30-Y69A標準ストローク30
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614264CXSL20-30-Y69AL標準ストローク30
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614273CXSL20-30-Y69ALS標準ストローク30
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614282CXSL20-30-Y69B標準ストローク30
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614291CXSL20-30-Y69BL標準ストローク30
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614307CXSL20-30-Y69BLS標準ストローク30
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614316CXSL20-30-Y69BS標準ストローク30
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614483CXSL20-30-Z73標準ストローク30
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614492CXSL20-30-Z73L標準ストローク30
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614501CXSL20-30-Z73LS標準ストローク30
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614517CXSL20-30-Z73S標準ストローク30
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614526CXSL20-30-Z73Z標準ストローク30
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614535CXSL20-30-Z73ZS標準ストローク30
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614544CXSL20-30-Z76標準ストローク30
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614553CXSL20-30-Z80標準ストローク30
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614562CXSL20-30-Z80L標準ストローク30
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614571CXSL20-30A-30
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614693CXSL20-30A-Y7BAL-30
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614702CXSL20-30A-Y7BW-30
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614711CXSL20-30A-Y7BWL-30
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする