曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20617974CXSL20-50標準ストローク
20,240
18,980
20,878(税込)
当日出荷
20618202CXSL20-50-Y7BAL標準ストローク
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618211CXSL20-50-Y7BALS標準ストローク
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618227CXSL20-50-Y7BW標準ストローク
28,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
20618236CXSL20-50-Y7BWL標準ストローク
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618245CXSL20-50-Y7BWLS標準ストローク
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618254CXSL20-50-Y7BWS標準ストローク
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618263CXSL20-50-Y7BWSDPC-
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618272CXSL20-50-Y7BWV標準ストローク
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618281CXSL20-50-Y7BWVL標準ストローク
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618297CXSL20-50-Y7BWVLS標準ストローク
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618306CXSL20-50-Y7BWVS標準ストローク
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618315CXSL20-50-Y7BWZ標準ストローク
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618324CXSL20-50-Y7NW標準ストローク
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618333CXSL20-50-Y7NWL標準ストローク
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618342CXSL20-50-Y7NWS標準ストローク
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618351CXSL20-50-Y7NWV標準ストローク
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618367CXSL20-50-Y7NWVL標準ストローク
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618376CXSL20-50-Y7NWZ標準ストローク
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618385CXSL20-50-Y7P標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618394CXSL20-50-Y7PWS標準ストローク
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618403CXSL20-50-Y7PWV標準ストローク
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20617983CXSL20-50-Y59A標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20617992CXSL20-50-Y59AL標準ストローク
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618017CXSL20-50-Y59AL3-
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618001CXSL20-50-Y59ALS標準ストローク
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618026CXSL20-50-Y59AS標準ストローク
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618035CXSL20-50-Y59B標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618044CXSL20-50-Y59BL標準ストローク
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618062CXSL20-50-Y59BL3-
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618071CXSL20-50-Y59BL6-
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618053CXSL20-50-Y59BLS標準ストローク
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618087CXSL20-50-Y59BS標準ストローク
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618096CXSL20-50-Y59BZ標準ストローク
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618105CXSL20-50-Y69A標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618114CXSL20-50-Y69AL標準ストローク
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618123CXSL20-50-Y69AS標準ストローク
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618132CXSL20-50-Y69ASDPC-
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618141CXSL20-50-Y69B標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618193CXSL20-50-Y69B3-
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618157CXSL20-50-Y69BL標準ストローク
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618166CXSL20-50-Y69BLS標準ストローク
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618175CXSL20-50-Y69BS標準ストローク
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618184CXSL20-50-Y69BZ標準ストローク
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618412CXSL20-50-Z73標準ストローク
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618421CXSL20-50-Z73L標準ストローク
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618446CXSL20-50-Z73L3-
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618455CXSL20-50-Z73L4-
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618437CXSL20-50-Z73LS標準ストローク
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20618464CXSL20-50-Z73S標準ストローク
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする