デュアルロッドシリンダ (CXSL20-7~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL20-7~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-7~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全206種類を絞り込む
ストローク(mm)
206種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20620336CXSL20-70標準ストローク70
22,060
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20620494CXSL20-70-Y7BAL標準ストローク70
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620503CXSL20-70-Y7BW標準ストローク70
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620512CXSL20-70-Y7BWL標準ストローク70
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620521CXSL20-70-Y7BWVL標準ストローク70
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620537CXSL20-70-Y7NW標準ストローク70
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620546CXSL20-70-Y7NWL標準ストローク70
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620555CXSL20-70-Y7PL標準ストローク70
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620564CXSL20-70-Y7PVL標準ストローク70
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620573CXSL20-70-Y7PWL標準ストローク70
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620345CXSL20-70-Y59A標準ストローク70
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620354CXSL20-70-Y59AL標準ストローク70
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620363CXSL20-70-Y59ALS標準ストローク70
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620372CXSL20-70-Y59AS標準ストローク70
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620381CXSL20-70-Y59B標準ストローク70
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620397CXSL20-70-Y59BL標準ストローク70
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620406CXSL20-70-Y59BLS標準ストローク70
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620415CXSL20-70-Y59BS標準ストローク70
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620424CXSL20-70-Y59BZ標準ストローク70
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620433CXSL20-70-Y69A標準ストローク70
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620442CXSL20-70-Y69AL標準ストローク70
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620451CXSL20-70-Y69B標準ストローク70
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620467CXSL20-70-Y69BL標準ストローク70
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620476CXSL20-70-Y69BZ標準ストローク70
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620485CXSL20-70-Y69BZS標準ストローク70
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620582CXSL20-70-Z73標準ストローク70
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620591CXSL20-70-Z73L標準ストローク70
27,010
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20620607CXSL20-70-Z73LS標準ストローク70
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620616CXSL20-70-Z73S標準ストローク70
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620625CXSL20-70-Z73Z標準ストローク70
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620634CXSL20-70-Z76標準ストローク70
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620643CXSL20-70-Z80標準ストローク70
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620652CXSL20-70-Z80L標準ストローク70
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20620661CXSL20-70A-70
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620756CXSL20-70A-Y7BW-70
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620765CXSL20-70A-Y7BWL-70
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620774CXSL20-70A-Y7BWS-70
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620783CXSL20-70A-Y7BWVL-70
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620677CXSL20-70A-Y59A-70
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620686CXSL20-70A-Y59AL-70
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620695CXSL20-70A-Y59ALS-70
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620704CXSL20-70A-Y59B-70
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620713CXSL20-70A-Y59BL-70
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620722CXSL20-70A-Y69A-70
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620731CXSL20-70A-Y69ALS-70
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620747CXSL20-70A-Y69BL-70
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620792CXSL20-70A-Z73-70
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620801CXSL20-70A-Z73L-70
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620817CXSL20-70A-Z73S-70
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620826CXSL20-75標準ストローク75
22,060
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする