デュアルロッドシリンダ (CXSL25-15~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-15~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20626033CXSL25-15標準ストローク15
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626191CXSL25-15-Y7BAL標準ストローク15
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626207CXSL25-15-Y7BW標準ストローク15
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626216CXSL25-15-Y7BWL標準ストローク15
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626225CXSL25-15-Y7BWS標準ストローク15
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626234CXSL25-15-Y7BWV標準ストローク15
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626243CXSL25-15-Y7NWL標準ストローク15
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626042CXSL25-15-Y59A標準ストローク15
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626051CXSL25-15-Y59AL標準ストローク15
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626067CXSL25-15-Y59ALS標準ストローク15
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626076CXSL25-15-Y59AS標準ストローク15
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626085CXSL25-15-Y59AZ標準ストローク15
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626094CXSL25-15-Y59B標準ストローク15
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626103CXSL25-15-Y59BL標準ストローク15
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626112CXSL25-15-Y59BLS標準ストローク15
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626121CXSL25-15-Y59BS標準ストローク15
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626137CXSL25-15-Y59BZ標準ストローク15
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626146CXSL25-15-Y69A標準ストローク15
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626155CXSL25-15-Y69AL標準ストローク15
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626164CXSL25-15-Y69B標準ストローク15
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626173CXSL25-15-Y69BL標準ストローク15
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626182CXSL25-15-Y69BS標準ストローク15
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626252CXSL25-15-Z73標準ストローク15
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626261CXSL25-15-Z73L標準ストローク15
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626277CXSL25-15-Z73LS標準ストローク15
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626286CXSL25-15-Z73S標準ストローク15
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626295CXSL25-15-Z73Z標準ストローク15
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626304CXSL25-15-Z76L標準ストローク15
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626313CXSL25-15-Z80標準ストローク15
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20626322CXSL25-150R-Z73-XB11-150
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする