曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-4~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-4~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20629917CXSL25-40標準ストローク40
21,230
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
20630093CXSL25-40-Y7BAL標準ストローク40
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630102CXSL25-40-Y7BW標準ストローク40
29,590
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20630111CXSL25-40-Y7BWL標準ストローク40
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630127CXSL25-40-Y7BWVL標準ストローク40
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630136CXSL25-40-Y7NW標準ストローク40
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630145CXSL25-40-Y7NWL標準ストローク40
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630154CXSL25-40-Y7NWZ標準ストローク40
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630163CXSL25-40-Y7PLS標準ストローク40
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629926CXSL25-40-Y59A標準ストローク40
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629935CXSL25-40-Y59AL標準ストローク40
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629944CXSL25-40-Y59ALS標準ストローク40
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629953CXSL25-40-Y59AS標準ストローク40
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629962CXSL25-40-Y59B標準ストローク40
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629971CXSL25-40-Y59BL標準ストローク40
28,380
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629987CXSL25-40-Y59BLS標準ストローク40
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20629996CXSL25-40-Y59BS標準ストローク40
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630005CXSL25-40-Y59BZ標準ストローク40
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630014CXSL25-40-Y69A標準ストローク40
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630023CXSL25-40-Y69AL標準ストローク40
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630032CXSL25-40-Y69ALS標準ストローク40
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630041CXSL25-40-Y69B標準ストローク40
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630084CXSL25-40-Y69B3-40
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630057CXSL25-40-Y69BL標準ストローク40
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630066CXSL25-40-Y69BL3-40
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630075CXSL25-40-Y69BZ標準ストローク40
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630172CXSL25-40-Z73標準ストローク40
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630181CXSL25-40-Z73L標準ストローク40
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630197CXSL25-40-Z73LS標準ストローク40
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630206CXSL25-40-Z73S標準ストローク40
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630215CXSL25-40-Z73Z標準ストローク40
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630224CXSL25-40-Z76標準ストローク40
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630233CXSL25-40-Z80標準ストローク40
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630242CXSL25-40A-40
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630355CXSL25-40A-Y7BWL-40
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630364CXSL25-40A-Y7NWZ-40
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630251CXSL25-40A-Y59ALS-40
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630267CXSL25-40A-Y59B-40
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630276CXSL25-40A-Y59BL-40
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630285CXSL25-40A-Y59BLS-40
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630294CXSL25-40A-Y59BS-40
26,570
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630303CXSL25-40A-Y69ALS-40
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630312CXSL25-40A-Y69B-40
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630321CXSL25-40A-Y69BL-40
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630337CXSL25-40A-Y69BLS-40
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630346CXSL25-40A-Y69BZ-40
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630373CXSL25-40A-Z73-40
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630382CXSL25-40A-Z73L-40
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630391CXSL25-40A-Z73Z-40
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630407CXSL25-40R-40
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする