曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL32-7~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL32-7~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20645091CXSL32-70標準ストローク70
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645177CXSL32-70-Y7BAL標準ストローク70
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645186CXSL32-70-Y7BW標準ストローク70
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645195CXSL32-70-Y7BWL標準ストローク70
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645204CXSL32-70-Y7BWV標準ストローク70
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645213CXSL32-70-Y7BWVL標準ストローク70
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645107CXSL32-70-Y59A標準ストローク70
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645116CXSL32-70-Y59AL標準ストローク70
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645125CXSL32-70-Y59B標準ストローク70
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645134CXSL32-70-Y59BL標準ストローク70
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645143CXSL32-70-Y59BZ標準ストローク70
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645152CXSL32-70-Y69B標準ストローク70
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645161CXSL32-70-Y69BL標準ストローク70
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645222CXSL32-70-Z73標準ストローク70
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645231CXSL32-70-Z73L標準ストローク70
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645247CXSL32-70-Z73S標準ストローク70
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645256CXSL32-70-Z73Z標準ストローク70
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645265CXSL32-70-Z76標準ストローク70
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645274CXSL32-70A-70
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645283CXSL32-70A-Y7NWVL-70
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645292CXSL32-75標準ストローク75
29,040
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20645441CXSL32-75-Y7BAL標準ストローク75
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645457CXSL32-75-Y7BW標準ストローク75
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645466CXSL32-75-Y7BWL標準ストローク75
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645475CXSL32-75-Y7BWVL標準ストローク75
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645484CXSL32-75-Y7NWL標準ストローク75
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645493CXSL32-75-Y7NWV標準ストローク75
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645301CXSL32-75-Y59A標準ストローク75
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645317CXSL32-75-Y59AL標準ストローク75
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645326CXSL32-75-Y59ALS標準ストローク75
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645335CXSL32-75-Y59AZ標準ストローク75
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645344CXSL32-75-Y59AZS標準ストローク75
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645353CXSL32-75-Y59B標準ストローク75
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645362CXSL32-75-Y59BL標準ストローク75
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645371CXSL32-75-Y59BLS標準ストローク75
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645387CXSL32-75-Y59BS標準ストローク75
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645396CXSL32-75-Y59BZ標準ストローク75
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645405CXSL32-75-Y69AL標準ストローク75
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645414CXSL32-75-Y69B標準ストローク75
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645423CXSL32-75-Y69BL標準ストローク75
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645432CXSL32-75-Y69BMBPC-75
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645502CXSL32-75-Z73標準ストローク75
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645511CXSL32-75-Z73L標準ストローク75
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645527CXSL32-75-Z73LS標準ストローク75
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645536CXSL32-75-Z73S標準ストローク75
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645545CXSL32-75-Z73Z標準ストローク75
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645554CXSL32-75-Z73ZS標準ストローク75
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645563CXSL32-75-Z80L標準ストローク75
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20645572CXSL32-75A-75
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645615CXSL32-75A-Y7BW-75
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする