曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20649806CXSL6-30標準ストローク
14,850
13,980
15,378(税込)
当日出荷
20650052CXSL6-30-Y7BAL標準ストローク
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650061CXSL6-30-Y7BW標準ストローク
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650077CXSL6-30-Y7BWL標準ストローク
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650095CXSL6-30-Y7BWL3-
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650086CXSL6-30-Y7BWLS標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650104CXSL6-30-Y7BWS標準ストローク
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650113CXSL6-30-Y7BWV標準ストローク
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650122CXSL6-30-Y7BWVL標準ストローク
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650131CXSL6-30-Y7BWVS標準ストローク
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650147CXSL6-30-Y7NW標準ストローク
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650156CXSL6-30-Y7NWL標準ストローク
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650165CXSL6-30-Y7NWLS標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650174CXSL6-30-Y7NWV標準ストローク
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650183CXSL6-30-Y7NWVL3-
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650192CXSL6-30-Y7PV標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649815CXSL6-30-Y59A標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649824CXSL6-30-Y59AL標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649833CXSL6-30-Y59ALS標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649842CXSL6-30-Y59AS標準ストローク
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649851CXSL6-30-Y59AZ標準ストローク
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649867CXSL6-30-Y59B標準ストローク
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649937CXSL6-30-Y59B3-
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649876CXSL6-30-Y59BL標準ストローク
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649894CXSL6-30-Y59BL3-
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649885CXSL6-30-Y59BLS標準ストローク
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649903CXSL6-30-Y59BS標準ストローク
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649912CXSL6-30-Y59BSDPC-
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649921CXSL6-30-Y59BZ標準ストローク
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649946CXSL6-30-Y69A標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649973CXSL6-30-Y69A4-
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649955CXSL6-30-Y69AL標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649964CXSL6-30-Y69AS標準ストローク
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649982CXSL6-30-Y69B標準ストローク
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650043CXSL6-30-Y69B3-
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20649991CXSL6-30-Y69BL標準ストローク
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650016CXSL6-30-Y69BL3-
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650007CXSL6-30-Y69BLS標準ストローク
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650025CXSL6-30-Y69BS標準ストローク
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650034CXSL6-30-Y69BZS標準ストローク
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650201CXSL6-30-Z73標準ストローク
19,140
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20650217CXSL6-30-Z73L標準ストローク
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650226CXSL6-30-Z73LS標準ストローク
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650235CXSL6-30-Z73S標準ストローク
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650244CXSL6-30-Z73Z標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650253CXSL6-30-Z76標準ストローク
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650262CXSL6-30-Z76L標準ストローク
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650271CXSL6-30-Z80S標準ストローク
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20650287CXSL6-30R-
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20650533CXSL6-30R-Y7BAL-
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする