デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20657707CXSM10-30標準ストローク30
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
20657962CXSM10-30-Y7BAL標準ストローク30
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657971CXSM10-30-Y7BALS標準ストローク30
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657987CXSM10-30-Y7BAZ標準ストローク30
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657996CXSM10-30-Y7BW標準ストローク30
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658005CXSM10-30-Y7BWL標準ストローク30
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658014CXSM10-30-Y7BWLS標準ストローク30
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658023CXSM10-30-Y7BWS標準ストローク30
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658032CXSM10-30-Y7BWSDPC-30
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658041CXSM10-30-Y7BWV標準ストローク30
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658057CXSM10-30-Y7BWVL標準ストローク30
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658066CXSM10-30-Y7BWVLS標準ストローク30
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658075CXSM10-30-Y7BWVS標準ストローク30
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658084CXSM10-30-Y7NW標準ストローク30
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658093CXSM10-30-Y7NWL標準ストローク30
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658102CXSM10-30-Y7NWS標準ストローク30
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658111CXSM10-30-Y7NWV標準ストローク30
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658127CXSM10-30-Y7P標準ストローク30
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658136CXSM10-30-Y7PWLS標準ストローク30
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657716CXSM10-30-Y59A標準ストローク30
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657725CXSM10-30-Y59AL標準ストローク30
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657734CXSM10-30-Y59ALS標準ストローク30
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657743CXSM10-30-Y59AS標準ストローク30
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657752CXSM10-30-Y59AZ標準ストローク30
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657761CXSM10-30-Y59B標準ストローク30
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657847CXSM10-30-Y59B3-30
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657777CXSM10-30-Y59BL標準ストローク30
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657795CXSM10-30-Y59BL3-30
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657804CXSM10-30-Y59BL4-30
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657786CXSM10-30-Y59BLS標準ストローク30
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657813CXSM10-30-Y59BS標準ストローク30
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657822CXSM10-30-Y59BZ標準ストローク30
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657831CXSM10-30-Y59BZS標準ストローク30
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657856CXSM10-30-Y69A標準ストローク30
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657901CXSM10-30-Y69A3-30
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657865CXSM10-30-Y69AL標準ストローク30
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657883CXSM10-30-Y69AL3-30
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657874CXSM10-30-Y69ALS標準ストローク30
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657892CXSM10-30-Y69AS標準ストローク30
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657917CXSM10-30-Y69B標準ストローク30
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657926CXSM10-30-Y69BL標準ストローク30
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657935CXSM10-30-Y69BLS標準ストローク30
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657944CXSM10-30-Y69BS標準ストローク30
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20657953CXSM10-30-Y69BZ標準ストローク30
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658145CXSM10-30-Z73標準ストローク30
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658154CXSM10-30-Z73L標準ストローク30
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658172CXSM10-30-Z73L3-30
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658163CXSM10-30-Z73LS標準ストローク30
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658181CXSM10-30-Z73S標準ストローク30
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20658197CXSM10-30-Z73Z標準ストローク30
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする