デュアルロッドシリンダ (CXSM10-4~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-4~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全177種類を絞り込む
ストローク(mm)
177種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20659572CXSM10-40標準ストローク40
11,770
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20659816CXSM10-40-Y7BAL標準ストローク40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659825CXSM10-40-Y7BALS標準ストローク40
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659834CXSM10-40-Y7BW標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659843CXSM10-40-Y7BWL標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659852CXSM10-40-Y7BWLS標準ストローク40
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659861CXSM10-40-Y7BWS標準ストローク40
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659877CXSM10-40-Y7BWV標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659886CXSM10-40-Y7BWVL標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659895CXSM10-40-Y7BWVLS標準ストローク40
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659904CXSM10-40-Y7NW標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659913CXSM10-40-Y7NWL標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659922CXSM10-40-Y7NWS標準ストローク40
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659931CXSM10-40-Y7NWV標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659947CXSM10-40-Y7P標準ストローク40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659956CXSM10-40-Y7PL標準ストローク40
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659965CXSM10-40-Y7PWV標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659581CXSM10-40-Y59A標準ストローク40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659597CXSM10-40-Y59AL標準ストローク40
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659606CXSM10-40-Y59ALS標準ストローク40
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659615CXSM10-40-Y59AS標準ストローク40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659624CXSM10-40-Y59AZ標準ストローク40
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659633CXSM10-40-Y59B標準ストローク40
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659703CXSM10-40-Y59B3-40
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659642CXSM10-40-Y59BL標準ストローク40
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659667CXSM10-40-Y59BL3-40
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659651CXSM10-40-Y59BLS標準ストローク40
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659676CXSM10-40-Y59BS標準ストローク40
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659685CXSM10-40-Y59BZ標準ストローク40
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659694CXSM10-40-Y59BZS標準ストローク40
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659712CXSM10-40-Y69A標準ストローク40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659721CXSM10-40-Y69AL標準ストローク40
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659737CXSM10-40-Y69ALS標準ストローク40
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659746CXSM10-40-Y69AS標準ストローク40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659755CXSM10-40-Y69AZ標準ストローク40
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659764CXSM10-40-Y69B標準ストローク40
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659807CXSM10-40-Y69B3-40
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659773CXSM10-40-Y69BL標準ストローク40
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659782CXSM10-40-Y69BL3-40
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659791CXSM10-40-Y69BS標準ストローク40
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659974CXSM10-40-Z73標準ストローク40
16,060
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20659983CXSM10-40-Z73L標準ストローク40
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20660001CXSM10-40-Z73L3-40
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20659992CXSM10-40-Z73LS標準ストローク40
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20660017CXSM10-40-Z73S標準ストローク40
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20660026CXSM10-40-Z73Z標準ストローク40
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20660035CXSM10-40-Z73ZS標準ストローク40
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20660053CXSM10-40-Z76標準ストローク40
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20660062CXSM10-40-Z76L標準ストローク40
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20660071CXSM10-40-Z76S標準ストローク40
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする