曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20661347CXSM10-50標準ストローク
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20661566CXSM10-50-Y7BAL標準ストローク
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661575CXSM10-50-Y7BALS標準ストローク
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661584CXSM10-50-Y7BAZ標準ストローク
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661593CXSM10-50-Y7BW標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661602CXSM10-50-Y7BWL標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20661611CXSM10-50-Y7BWLS標準ストローク
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661627CXSM10-50-Y7BWS標準ストローク
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661636CXSM10-50-Y7BWV標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661645CXSM10-50-Y7BWVL標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661654CXSM10-50-Y7BWVLS標準ストローク
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661663CXSM10-50-Y7BWVZ標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661672CXSM10-50-Y7BWZ標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661681CXSM10-50-Y7NW標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661697CXSM10-50-Y7NWL標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661706CXSM10-50-Y7NWLS標準ストローク
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661715CXSM10-50-Y7NWS標準ストローク
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661724CXSM10-50-Y7NWV標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661733CXSM10-50-Y7NWVL標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661742CXSM10-50-Y7P標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661751CXSM10-50-Y7PL標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661767CXSM10-50-Y7PSDPC-
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661776CXSM10-50-Y7PVL標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661785CXSM10-50-Y7PWL標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661356CXSM10-50-Y59A標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661365CXSM10-50-Y59AL標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661383CXSM10-50-Y59AL3-
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661374CXSM10-50-Y59ALS標準ストローク
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661392CXSM10-50-Y59AS標準ストローク
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661401CXSM10-50-Y59AZ標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661417CXSM10-50-Y59B標準ストローク
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661471CXSM10-50-Y59B4-
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661426CXSM10-50-Y59BL標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661435CXSM10-50-Y59BLS標準ストローク
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661444CXSM10-50-Y59BS標準ストローク
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661453CXSM10-50-Y59BZ標準ストローク
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661462CXSM10-50-Y59BZS標準ストローク
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661487CXSM10-50-Y69A標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661496CXSM10-50-Y69AL標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661505CXSM10-50-Y69B標準ストローク
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661514CXSM10-50-Y69BL標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20661532CXSM10-50-Y69BL3-
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661523CXSM10-50-Y69BLS標準ストローク
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661541CXSM10-50-Y69BS標準ストローク
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661557CXSM10-50-Y69BZ標準ストローク
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661794CXSM10-50-Z73標準ストローク
16,390
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20661803CXSM10-50-Z73L標準ストローク
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661821CXSM10-50-Z73L3-
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661837CXSM10-50-Z73L4-
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20661812CXSM10-50-Z73LS標準ストローク
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする