デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全94種類を絞り込む
ストローク(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20663325CXSM10-70標準ストローク70
12,930
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20663544CXSM10-70-Y7BAL標準ストローク70
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663553CXSM10-70-Y7BALS標準ストローク70
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663562CXSM10-70-Y7BW標準ストローク70
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663571CXSM10-70-Y7BWL標準ストローク70
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663587CXSM10-70-Y7BWS標準ストローク70
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663596CXSM10-70-Y7BWV標準ストローク70
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663605CXSM10-70-Y7BWVL標準ストローク70
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663614CXSM10-70-Y7NW標準ストローク70
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663623CXSM10-70-Y7NWV標準ストローク70
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663632CXSM10-70-Y7PVL標準ストローク70
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663334CXSM10-70-Y59A標準ストローク70
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663343CXSM10-70-Y59AL標準ストローク70
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663361CXSM10-70-Y59AL3-70
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663352CXSM10-70-Y59ALS標準ストローク70
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663377CXSM10-70-Y59AS標準ストローク70
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663386CXSM10-70-Y59AZ標準ストローク70
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663395CXSM10-70-Y59B標準ストローク70
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663404CXSM10-70-Y59BL標準ストローク70
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663422CXSM10-70-Y59BL3-70
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663413CXSM10-70-Y59BLS標準ストローク70
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663431CXSM10-70-Y59BS標準ストローク70
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663447CXSM10-70-Y59BZ標準ストローク70
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663456CXSM10-70-Y69A標準ストローク70
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663492CXSM10-70-Y69A3-70
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663465CXSM10-70-Y69AL標準ストローク70
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663474CXSM10-70-Y69ALS標準ストローク70
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663483CXSM10-70-Y69AS標準ストローク70
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663501CXSM10-70-Y69B標準ストローク70
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663517CXSM10-70-Y69BL標準ストローク70
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663526CXSM10-70-Y69BLS標準ストローク70
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663535CXSM10-70-Y69BZ標準ストローク70
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663641CXSM10-70-Z73標準ストローク70
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663657CXSM10-70-Z73L標準ストローク70
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663675CXSM10-70-Z73L3-70
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663684CXSM10-70-Z73L4-70
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663666CXSM10-70-Z73LS標準ストローク70
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663693CXSM10-70-Z73S標準ストローク70
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663702CXSM10-70-Z73Z標準ストローク70
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663736CXSM10-70-Z76標準ストローク70
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663745CXSM10-70-Z80L標準ストローク70
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663711CXSM10-70-Z733-70
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663727CXSM10-70-Z735-70
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663754CXSM10-75標準ストローク75
12,930
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20663973CXSM10-75-Y7BAL標準ストローク75
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663982CXSM10-75-Y7BAZ標準ストローク75
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20663991CXSM10-75-Y7BW標準ストローク75
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664007CXSM10-75-Y7BWL標準ストローク75
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664016CXSM10-75-Y7BWLS標準ストローク75
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664025CXSM10-75-Y7BWS標準ストローク75
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする