デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~) - SMC
(1件のレビュー)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
全258種類を絞り込む
ストローク(mm)
258種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20664287CXSM15-10標準ストローク10
12,050
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20664497CXSM15-10-Y7BAL標準ストローク10
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664506CXSM15-10-Y7BW標準ストローク10
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664515CXSM15-10-Y7BWL標準ストローク10
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664524CXSM15-10-Y7BWLS標準ストローク10
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664533CXSM15-10-Y7BWS標準ストローク10
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664542CXSM15-10-Y7BWV標準ストローク10
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664551CXSM15-10-Y7BWVL標準ストローク10
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664576CXSM15-10-Y7BWVL3-10
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664567CXSM15-10-Y7BWVLS標準ストローク10
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664585CXSM15-10-Y7BWVS標準ストローク10
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664594CXSM15-10-Y7BWVZ標準ストローク10
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664603CXSM15-10-Y7BWZ標準ストローク10
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664612CXSM15-10-Y7NW標準ストローク10
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664621CXSM15-10-Y7NWL標準ストローク10
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664637CXSM15-10-Y7NWS標準ストローク10
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664646CXSM15-10-Y7NWV標準ストローク10
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664655CXSM15-10-Y7NWVL標準ストローク10
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664664CXSM15-10-Y7PL標準ストローク10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664673CXSM15-10-Y7PWSDPC-10
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664296CXSM15-10-Y59A標準ストローク10
18,650
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20664305CXSM15-10-Y59AL標準ストローク10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664314CXSM15-10-Y59ALS標準ストローク10
15,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20664323CXSM15-10-Y59AS標準ストローク10
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664332CXSM15-10-Y59AZS標準ストローク10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664341CXSM15-10-Y59B標準ストローク10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664357CXSM15-10-Y59BL標準ストローク10
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664366CXSM15-10-Y59BLS標準ストローク10
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664375CXSM15-10-Y59BS標準ストローク10
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664384CXSM15-10-Y59BZ標準ストローク10
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664393CXSM15-10-Y59BZS標準ストローク10
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664402CXSM15-10-Y69A標準ストローク10
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664411CXSM15-10-Y69AL標準ストローク10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664427CXSM15-10-Y69ALS標準ストローク10
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664436CXSM15-10-Y69AS標準ストローク10
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664445CXSM15-10-Y69B標準ストローク10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664454CXSM15-10-Y69BL標準ストローク10
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664463CXSM15-10-Y69BLS標準ストローク10
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664472CXSM15-10-Y69BS標準ストローク10
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664481CXSM15-10-Y69BZ標準ストローク10
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664682CXSM15-10-Z73標準ストローク10
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664691CXSM15-10-Z73L標準ストローク10
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20664716CXSM15-10-Z73L3-10
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664707CXSM15-10-Z73LS標準ストローク10
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664725CXSM15-10-Z73S標準ストローク10
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664734CXSM15-10-Z73Z標準ストローク10
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664743CXSM15-10-Z73ZS標準ストローク10
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664752CXSM15-10-Z76標準ストローク10
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664761CXSM15-10-Z76L標準ストローク10
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20664777CXSM15-10-Z76LS標準ストローク10
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20665732
2017-02-08
用途: 機械駆動用シリンダー
株式会社 ヒカリテック製造業

納期がもう少し早くなれば、良いと思います。補修部品も販売できるようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする